Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: Halbleiter; USteuer: 3,5÷32VDC; 7A; 3÷48VDC; Serie: DC60
Relais: Halbleiter; USteuer: 3,5÷32VDC; 7A; 3÷48VDC; Serie: DC60
Artikel-Nr.:
     108EL-7360882
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     DC60S7-B
EAN/GTIN:
     5059040282452
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
SMD-Relais
Subminiaturrelais
Laststrom max. = 7 A
Montage Typ = Oberflächenmontage
Lastspannung max. = 60 Vdc
Lastspannung min. = 3 Vdc
Steuerspannung min. = 3,5 Vdc
Schalttyp = DC
Steuerspannungsbereich = 3,5 → 32 Vdc
Laststrom min. = 20 mA
Anschluss Typ = Schraubbefestigung
Ausgangsschaltung = Transistor
Serie = DC60V dc
Abmessungen = 45.7 x 19.8 x 58.4mm
Höhe = 58.4mm
Weitere Informationen:
Laststrom max.:
7 A
Montage Typ:
Oberflächenmontage
Lastspannung max.:
60 Vdc
Lastspannung min.:
3 Vdc
Steuerspannung min.:
3,5 Vdc
Schalttyp:
DC
Steuerspannungsbereich:
3,5 → 32 Vdc
Laststrom min.:
20 mA
Anschluss Typ:
Schraubbefestigung
Ausgangsschaltung:
Transistor
Serie:
DC60V dc
Abmessungen:
45.7 x 19.8 x 58.4mm
Höhe:
58.4mm
Weitere Suchbegriffe: smd relais, 7360882, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Sensata / Crydom, DC60S7B, Relays & Signal Conditioning, Relays, Solid State Relays
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 40,37*
€ 64,24*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 42,02*
€ 70,16*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,16*
€ 83,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,94*
€ 79,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,64*
€ 73,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,54*
€ 66,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,45*
€ 63,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 50,49*
€ 60,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 47,51*
€ 56,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,02*
€ 50,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sensata Crydom
HS501DR
ab € 13,96*
Zubehör
Sensata Crydom
TRM6
ab € 9,20*
Zubehör
Sensata Crydom
HS301DR
ab € 24,41*
Zubehör
Sensata Crydom
HSP-1
ab € 1,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.