Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Binder 620 11.5 Subminiature Rundsteckverbinder Buchse 5-polig / 2.0A, Tafelmontage, Lötanschluss IP 67


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7345369
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99-9216-00-05
EAN/GTIN:
     5059041695152
Suchbegriffe:
Flanschbuchse
Flanschdose
Flanschsteckdose
Rundsteckverbinder sonstige
Anzahl der Kontakte = 5
Montagetyp = Tafelmontage
Steckergröße = Subminiature
Stecker / Buchse = Buchse
Kontakt Gender = Buchsenkontakt
Anschlussart = Löten
Schutzart = IP 67
Nennstrom = 2.0A
Gehäuseausrichtung = Gerade
Betriebsspannung = 63,0 V
Gehäusegröße = 11.5
Gehäusematerial = Polymer
Kontaktbeschichtung = Gold
Betriebstemperatur min. = -25°C

Subminiatur-Snap-In-Buchsen-Buchsensteckverbinder – Serie 620. Subminiatur-Snap-In-Buchsen-Buchsensteckverbinder mit Schutz vor eindringenden Medien gemäß IP67 und Lötanschlussklemmen. Dieser Subminiatur-Snap-In-Buchsen-Buchsensteckverbinder besitzt einen Kabelauslass von 3 bis 5 mm und nimmt einen maximalen Kabelquerschnitt von 0,25 mm ;sup>2 ;/sup> auf.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
5
Montagetyp:
Tafelmontage
Steckergröße:
Subminiature
Stecker / Buchse:
Buchse
Kontakt Gender:
Buchsenkontakt
Anschlussart:
Löten
Schutzart:
IP 67
Nennstrom:
2.0A
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Betriebsspannung:
63,0 V
Gehäusegröße:
11.5
Gehäusematerial:
Polymer
Kontaktbeschichtung:
Gold
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige-Steckverbinder, binder flanschdose 5pol, rundsteckverbinder sonstige, flanschdose binder, 7345369, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, binder, 9992160005, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,81*
€ 7,21*
€ 6,90*
ab € 4,74*
€ 7,22*
€ 5,90*
ab € 3,64*
€ 7,25*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 6,31*
€ 9,35*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 6,61*
€ 12,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 2831 000 000
ab € 2,67*
Zubehör
Binder
99-9213-00-05
ab € 3,85*
Zubehör
Binder
08-2629-000-001
ab € 2,99*
Zubehör
Binder
08-2636-000-001
ab € 3,82*
Zubehör
Binder
08-2636-000-001
ab € 2,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.