Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaubuchse, 5-polig, Lötkelch, Schnappverriegelung, gerade, 99 9216 00 05


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einbaubuchse, 5-polig, Lötkelch, Schnappverriegelung, gerade, 99 9216 00 05
Einbaubuchse, 5-polig, Lötkelch, Schnappverriegelung, gerade, 99 9216 00 05
Einbaubuchse, 5-polig, Lötkelch, Schnappverriegelung, gerade, 99 9216 00 05
Artikel-Nr.:
     4502-67F8134
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99 9216 00 05
EAN/GTIN:
     4099889733150
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flanschbuchse
Flanschdose
Flanschsteckdose
Rundsteckverbinder sonstige
Lieferung ohne Adapter, bitte separat bestellen, Subminiatur-Rundsteckverbinder Typ Binder 620. Mit Schnappverriegelung; Kontaktstift: CuZn, Kontaktbuchse: CuSn, Kontaktoberfläche: vergoldet, Anschlüsse: zum Löten max. 0,25 qmm, Kabeldurchlass: 3,0 bis 5,0 mm, Kontaktträger und Gehäuse: PA 66 nach UL 94 V-0, Bemessungsspannung: 60 V, Bemessungsstrom: 2,0 A, Prüfstoßspannung: 910 V, Isolationswiderstand: 10 GOhm, Schutzart: IP 67, Betriebstemperatur: - 40 bis +85 °C, Steckzyklen: min. 500. Ausführung als Flanschdosen Typ 620. Für Wandstärke 1,0 bis 3,0 mm. Adapter für Frontplatteneinbau sind nachfolgend beschrieben und müssen gesondert bestellt werden. Technische Merkmale (Typ, Polzahl): 99-9216-00-05, 5polig
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einbaubuchse
Bestückung:
bestückt
Gehäusematerial:
Polyamid
Kabeldurchmesser:
3 bis 5 mm
Kontaktanschluss:
Lötkelch
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Leiterquerschnitt:
0,25 mm²
Montage:
Leiterplattenmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
5-polig
Verriegelung:
Schnappverriegelung
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0047 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige-Steckverbinder, binder flanschdose 5pol, rundsteckverbinder sonstige, flanschdose binder, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Miniatur-Rundsteckverbinder, Buchse, Einbaubuchse, Einbaudose, Einbaukupplung, Gerätebuchse, Gerätedose, Gerätesteckverbinder, Gerätesteckvorrichtung, Flanschsteckverbinder, Flanschsteckverbindung, Flanschkupplung
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,81*
€ 7,21*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 4,78*
€ 7,22*
€ 5,90*
ab € 3,64*
€ 7,25*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 6,30*
€ 9,35*
1 Tag
36
€ 5,95*
ab € 6,40*
€ 10,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 2831 000 000
ab € 2,67*
Zubehör
Binder
99-9213-00-05
ab € 3,85*
Zubehör
Binder
08-2629-000-001
ab € 2,98*
Zubehör
Binder
08-2636-000-001
ab € 3,82*
Zubehör
Binder
08-2636-000-001
ab € 2,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.