Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Binder-USA Series 620


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7372146
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99 9216 00 05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flanschbuchse
Flanschdose
Flanschsteckdose
Rundsteckverbinder sonstige
Binder-USA Series 620 - Netzanschluss - 5-polig (W) - 63 V - 2 A
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Netzanschluss
Besonderheiten
Abschließbarer Anschluss, Paneel montierbar, Lötart
American Wire Gauge (AWG)
24
Bewertete Stromstärke
2 A
Bewertete Spannung
63 V
Beschichteter Stecker
Gold
Verschiedenes
Kennzeichnung
UL 94 V-0, IP67
Konnektivität
Anschluss
Strom 5-polig - weiblich
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,64*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 2831 000 000
ab € 2,68*
Zubehör
Binder
99-9213-00-05
ab € 3,86*
Zubehör
Binder
08-2629-000-001
ab € 2,49*
Zubehör
Binder
08-2636-000-001
ab € 3,84*
Zubehör
Binder
08-2636-000-001
ab € 2,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.