Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-734264 Herst.-Nr.: 8225IP EAN/GTIN: 7314150101764 |
| |
|
| | |
| Zangentyp = Wasserpumpenzange Gesamtlänge = 315 mm
DIN 8976, ISO 8976. Schnellverstellbare Gelenkzange. Wasserpumpen-Zangen mit Gleitlager aus Chrom-Vanadium Stahl, brüniert und rostgeschützt Mit Druckknopf am oberen Griff, zum Einrasten der Maulöffnung in 11 Positionen Speziell gehärtete, selbstklemmende, parallele Backen Ergonomischer, rutschfester Zweikomponenten-Griff Weitere Informationen: | | Zangentyp: | Wasserpumpenzange | Gesamtlänge: | 315 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: wasserpumpenzange bahco, wapu zange, wasserpumpenzange 315mm, 734264, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Zangen, Bahco, 8225IP, Hand Tools, Pliers & Cutters, Pliers |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 34,24* | € 49,89* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 48,07* | € 64,22* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 48,19* | € 66,07* | | | | | 49 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 80,15* | € 98,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|