Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 8225 IP Zange Steckverbindungszange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco 8225 IP Zange Steckverbindungszange
Bahco 8225 IP Zange Steckverbindungszange
Artikel-Nr.:
     CIDE4-38964074
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     8225 IP
EAN/GTIN:
     7314150101764
Suchbegriffe:
Wapu Zange
Wapuzange
Wasserpumpenzange
Wasserpumpezange
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl der Zangen
1
Merkmale
Typ
Steckverbindungszange
Klemmbacke Weite
63 mm
Klemmbacke Dicke
10 mm
Maximaler Rohrdurchmesser
55 mm
Maximale Mutterngröße
55 mm
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
315 mm
Gewicht
550 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,73*
€ 59,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,10*
€ 52,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,21*
€ 50,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,24*
€ 49,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,01*
€ 47,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,37*
€ 40,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
8223 IP
ab € 25,40*
Zubehör
Bahco
8224 IP
ab € 26,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.