Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEGO AC Filterlüfter, 67dB, 120 V ac, 85W, 575m³/h, 354 x 354mm, IP32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7336191
Hersteller:
     Stego Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     01861.0-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Geräuschpegel = 67dB
Luftdurchsatz gefiltert = 575m³/h
Leistung = 85W
AC- oder DC-Betrieb = AC
Frontabmessungen = 354 x 354mm
Einbautiefe = 107mm
Versorgungsspannung = 120 V ac
Fronthöhe = 354mm
Frontbreite = 354mm
Schutzart = IP32

VDE (nur 230 Vac). Aus Gründen des Druckausgleichs muss der Lüfter mit Dachfilter immer in Kombination mit einem passiven Einlassfilter betrieben werden. Lüfter mit Dachfilter. Lüfter mit Dachfilter für den Einsatz in Gehäusen, aus denen warme Luft abgeleitet werden muss, um die Innentemperatur zu senken. Diese leisen Lüfter mit Dachfilter werden verwendet, um warme Luft aus dem Gehäuse abzuleiten und so die darin untergebrachten Geräte vor einer Überhitzung zu schützen. Für einen Wechsel der Filtermatte kann die Haube ohne Werkzeug leicht geöffnet werden. Der Dachauslassfilter bietet eine passive Belüftung. Besonders rauscharm Minimale Gehäusetiefe Hoher Luftvolumenstrom Hohe Zuverlässigkeit Zeitersparnis bei Installation und Mattenwechsel
Weitere Informationen:
Geräuschpegel:
67dB
Luftdurchsatz gefiltert:
575m³/h
Leistung:
85W
AC- oder DC-Betrieb:
AC
Frontabmessungen:
354 x 354mm
Einbautiefe:
107mm
Versorgungsspannung:
120 V ac
Fronthöhe:
354mm
Frontbreite:
354mm
Schutzart:
IP32
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Schrank-Lüfter, Schranklüfter, axialgebläse ac, axial gebläse, schranklüfter stego, 7336191, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, Filterlüfter, STEGO, 01861002, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Filter Fans
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 178,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,03*
€ 385,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 322,57*
€ 383,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,72*
€ 373,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,02*
€ 309,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 229,33*
€ 272,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 208,87*
€ 248,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 198,63*
€ 236,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,89*
€ 212,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05003474001
ab € 30,81*
Zubehör
RS Pro
4593972
ab € 74,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.