| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7319540 Herst.-Nr.: 4 067 72 EAN/GTIN: 3245064067720 |
| |
|
| | |
| Reihe = DNX3 Serie = DNX3 Polzahl = 1 Strom = 6A Ausschaltvermögen = 4,5 kA AC-Nennspannung = 230V Montageart = DIN-Schienen-Montage Überlastschaltertyp = MCCB
4500 NF – EN 60898-1 4,5 kA – EN 60947-2. Legrand DNX3 MCB 1P Typ C. Legrand bietet mit den Schutzschaltern der Baureihe DX3 technische Spitzenleistungen. Diese Baureihe eignet sich für alle Anwendungen im Wohn-, Gewerbe- und Industriebereich, die eine hohe Leistung, Selektivität und Backup-Kombination von Geräten erfordern. Diese MCB sind in der Begrenzungsklasse 3 und begrenzen die Kurzschlussleistung in den Kabeln und verlängern die Lebensdauer der Anlagen durch Vermeidung von Schäden an den Kabeln. Erfüllt die Normen IEC/EN 60898 und IEC/EN 60947-2 Dieses Modell hat eine Auslösekennlinie vom Typ C, die sofort mit dem Fünffachen bis Zehnfachen des Nennstroms auslöst. Eigenschaften und Vorteile. Bereich bis 125 A Schaltvermögen 50 kA Eindeutige Identifizierung jedes StromkreisesZweifache Identifikation des Schaltvermögens und eindeutige Kennzeichnung zur Erleichterung der Wartung Schnelle Erkennung des MCB-Status Ein = Rot / Aus Grün Alle DX3-Schutzschalter können mit einem Zusatzmodul verwendet werden. Normen. IEC 60898 – Bezieht sich auf Niederspannungs-Schutzschalter für den Einsatz in Haushalten und ähnlichen Installationen. In Großbritannien traditionell als Leistungsschutzschalter (Miniatur Circuit Breakers,) bekannt. IEC 60947-2 – Bezieht sich auf Niederspannungs-Schutzschalter für den Einsatz in der Industrie und ähnlichen Installationen. In Großbritannien traditionell als Kompakt-Schutzschalter (Moulded Case Circuit Breakers) und auch als offene Schutzschalter (Air Circuit Breakers) bekannt. Weitere Informationen: | | Reihe: | DNX3 | Serie: | DNX3 | Polzahl: | 1 | Strom: | 6A | Ausschaltvermögen: | 4,5 kA | AC-Nennspannung: | 230V | Montageart: | DIN-Schienen-Montage | Überlastschaltertyp: | MCCB |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schutzschalter, schutzschalter 6a, schutzschalter, leistungsschalter schutzschalter, 7319540, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Legrand, 406772, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, MCCBs |
| | |
| |