Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB Serie ABB CompactSteuerstation Leergehäuse, 1 x Ø 22mm, 90 x 90 x 55mm, Edelstahl, IP 65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-730638
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     01.001001.SS1
EAN/GTIN:
     5059041935760
Suchbegriffe:
Leergehäuse
leergehäuse ip65
leergehäuse
abb leergehäuse
Serie = ABB Compact
Ausschnitt-Durchmesser = 22mm
Anzahl der Einbaustellen = 1
Gehäusematerial = Edelstahl
IP Schutzart = IP 65
Länge = 90mm
Breite = 90mm
Tiefe = 55mm
Abmessungen = 90 x 90 x 55mm

Edelstahlgehäuse
Weitere Informationen:
Serie:
ABB Compact
Ausschnitt-Durchmesser:
22mm
Anzahl der Einbaustellen:
1
Gehäusematerial:
Edelstahl
IP Schutzart:
IP 65
Länge:
90mm
Breite:
90mm
Tiefe:
55mm
Abmessungen:
90 x 90 x 55mm
Weitere Suchbegriffe: 730638, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Steuerstation-Gehäuse, ABB, 01001001SS1, Switches, Push Button Switches & Components, Control Station Enclosures
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,78*
€ 190,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,35*
€ 186,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,69*
€ 170,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,88*
€ 165,27
pro Stück
ab 12 Stück
€ 133,10*
€ 158,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,60*
€ 139,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53111230
ab € 0,7282*
Zubehör
RS Pro
6694676
ab € 11,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.