Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Baumwolle, PET Filtermatte, Typ Gefaltete Filterplatten, G4, 495 x 594 x 95mm ISO-C-85, MERV KLasse 8


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7302776
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7302776
EAN/GTIN:
     5056112102601
Suchbegriffe:
Filtermatte
Filtermatten
Lüftereinschübe Filter
Filterplatten
Filtertyp = Gefaltete Filterplatten
Abmessungen nom. = 20 x 24 x 4Zoll
Abmessungen absolut = 495 x 594 x 95mm
ISO 16890 Klasse = ISO-C-85
Filterklasse = G4
Luftdurchsatz max. = 2752m³/h
Anfangsdruckabfall = 45Pa
Enddruckverlust = 200Pa
Farbe = Grün
Gehäusematerial = AquaKote
Material = Baumwolle, PET
Tiefe absolut = 95mm
Höhe absolut = 495mm

Eurovent genehmigt. RS PRO Plissee-Panel-Filter mit hoher Kapazität. Hochleistungsfähige HVAC-Plisseefilter sind für den Betrieb unter den meisten Prüfbedingungen ausgelegt. Die besonders hohe Anzahl an Filtermedien (15 Falten pro 300 mm) sorgt für eine hervorragende Filterlebensdauer. Das Medium selbst ist aus Baumwollmischgewebe/Polyester und hat 100% mechanische Filtereigenschaften, hohes Loft und Mediengewicht, um den besten verfügbaren Filtern zu entsprechen. Diese Panelfilter werden hergestellt, indem die Baumwolle/Polyester-Plisseepackung in einen wasserabweisenden AquaKote® Getränkekartonrahmen eingeklebt wird. AquaKote® hat eine hervorragende Reißfestigkeit bei Nässe und eine ausgezeichnete Trockenreißfestigkeit und wird aus erneuerbaren Quellen hergestellt. Eigenschaften und Vorteile:. Eurovent genehmigt G4-Qualität Hohe Kapazität Baumwolle und Polyester In verschiedenen Größen erhältlich. Wie funktionieren Luftfilter?. Die Filter werden in Heizungs-/Lüftungs-/Klimaanlagen verwendet und sind aus einem ähnlichen Material wie Mullbinden. Dadurch kann Luft durchfließen, größere Schmutzpartikel jedoch nicht. Standardluftfilter sind effizient in der Filtration, da sie Schmutz und Staub absorbieren. Komplexere Filter entfernen außerdem Gerüche und verfügen über ein Aktivkohleelement. Der Schutz vor Verunreinigungen in einer Lüftungs-, Klima- oder Heizungsanlage wirkt sich deutlich auf die Langlebigkeit der Anlage aus, da Fremdkörper in solchen Systemen zu einer Überhitzung führen können, was die Funktionsfähigkeit beeinträchtigen kann. Warum sollten Luftfilter für Heizungs-/Lüftungs-/Klimaanlagen gewechselt werden?. Wenn diese Filter nicht richtig gewartet werden, können sie verstopfen. Dadurch kann der Luftstrom behindert werden und das System überhitzen, wodurch es zu Schäden kommen oder Feuer entstehen können. Der regelmäßige Wechsel der Luftfilter sorgt für Sicherheit und die Langlebigkeit der Heizungs-/Lüftungs-/Klimaanlagen.
Weitere Informationen:
Filtertyp:
Gefaltete Filterplatten
Abmessungen nom.:
20 x 24 x 4Zoll
Abmessungen absolut:
495 x 594 x 95mm
ISO 16890 Klasse:
ISO-C-85
Filterklasse:
G4
Luftdurchsatz max.:
2752m³/h
Anfangsdruckabfall:
45Pa
Enddruckverlust:
200Pa
Farbe:
Grün
Gehäusematerial:
AquaKote
Material:
Baumwolle, PET
Tiefe absolut:
95mm
Höhe absolut:
495mm
Weitere Suchbegriffe: Luftfilter Klimatechnik, Luftfilter Lüftungssystem, luftfilter lüftungssystem g4, luftfilter klimatechnik, rs pro filtermatte, 7302776, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimaanlagen- und Heizungszubehör, Klimageräte Filter, RS PRO, VLX42024, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Heating Accessories, HVAC Air Filters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 140,97*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 23,495* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 197,33*
€ 234,82
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 190,67*
€ 226,90
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 186,10*
€ 221,46
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 170,15*
€ 202,48
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 161,10*
€ 191,71
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 140,97*
€ 167,75
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05003474001
ab € 30,07*
Zubehör
Digitron
PM-20
ab € 274,80*
Zubehör
RS Pro
7302937
ab € 118,28*
Zubehör
RS Pro
7302959
ab € 9,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.