Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

THK Serie HSR, Lineare Führungsschiene 25mm x 640mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7300089
Hersteller:
     THK
Herst.-Nr.:
     HSR25-640L(GK)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungsschiene
Kugelführungsschiene
kugelführungsschiene gr.25
kugelführungsschiene thk
Schienenbreite = 25mm
Schienenlänge = 640mm
Serie = HSR

HSR Lineare Schienen. Die linearen Schienen HSR von THK sind geeignet zur Verwendung mit den linearen Schlitten HSR von THK und lassen sich in einer Vielzahl von Umgebungen von Werkzeugmaschinen bis hin zu Miniaturanwendungen einsetzen.
Weitere Informationen:
Schienenbreite:
25mm
Schienenlänge:
640mm
Serie:
HSR
Weitere Suchbegriffe: führungsschiene, 7300089, Lager und Dichtungen, Linearbewegung, Linearführungsschiene, THK, HSR25640L(GK), Bearings & Seals, Linear Motion, Linear Guide Rails
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 208,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,81*
€ 315,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,02*
€ 308,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,09*
€ 284,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,78*
€ 273,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,36*
€ 247,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
THK
AFB-LF+70
ab € 9,83*
Zubehör
THK
C6-PLUG-10PACK
ab € 7,12*
Zubehör
THK
MG70
ab € 174,61*
Zubehör
THK
HSR25R1SS(GK)
ab € 129,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.