Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

THK HSR-R Linearführung Schlitten für 23mm-Schienen, 83.1mm x 48mm, Traglast 19.9kN, 34.4kN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7299982
Hersteller:
     THK
Herst.-Nr.:
     HSR25R1SS(GK)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungsschiene
Kugelführungswagen
Linearführung Schlitten
führungsschiene thk
Serie = HSR-R
Für Schienenbreite = 23mm
Schlitten-Länge = 83.1mm
Schlitten-Breite = 48mm
Dynamische Traglast = 19.9kN
Statische Traglast = 34.4kN
Weitere Informationen:
Serie:
HSR-R
Für Schienenbreite:
23mm
Schlitten-Länge:
83.1mm
Schlitten-Breite:
48mm
Dynamische Traglast:
19.9kN
Statische Traglast:
34.4kN
Weitere Suchbegriffe: führungsschiene, 7299982, Lager und Dichtungen, Linearbewegung, Linearführungsblöcke, THK, HSR25R1SS(GK), Bearings & Seals, Linear Motion, Linear Guide Blocks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 137,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,89*
€ 214,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,50*
€ 205,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,49*
€ 192,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,07*
€ 186,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,29*
€ 163,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
1954065
ab € 74,09*
Zubehör
THK
MG70
ab € 183,49*
Zubehör
THK
HSR25-640L(GK)
ab € 220,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.