Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dormer HSCo Schaftfräser, Ø 5mm x 68 mm/ Schnittlänge 24mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7287885
Hersteller:
     Dormer Tools
Herst.-Nr.:
     C2735.0
EAN/GTIN:
     7320760355084
Suchbegriffe:
DIN 844
Fraeser DIN 844
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Schneider-Durchmesser = 5mm
Schnittlänge = 24mm
Material/Stoff = HSCo
Gesamtlänge = 68 mm
Schaft Typ = Weldon
Schaftdurchmesser = 6 mm
Zentrumschneide = Ja

HSCo-XP Schaftfräser mit flachem Schaft, lange Länge (C273). HSCo-XP flacher Schaft zum Bearbeiten von Profilen und Stufen sowie für die Nachbearbeitung der meisten Materialien. Hergestellt aus pulvermetallurgischem Kobaltstahl für höhere Verschleißfestigkeit und Werkzeuglebensdauer Überlegene Kantenfestigkeit und Steifigkeit für verbesserte Oberflächen- und Schlitzkonsistenz Erfüllt die Anforderungen von DIN 844L
Weitere Informationen:
Schneider-Durchmesser:
5mm
Schnittlänge:
24mm
Material/Stoff:
HSCo
Gesamtlänge:
68 mm
Schaft Typ:
Weldon
Schaftdurchmesser:
6 mm
Zentrumschneide:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kompressionsfräser, Schaftfräser, Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, fräser mit schaft 6mm, fräser mit schaft, schaftfräser hss e, 7287885, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Fräsen & Drehen, Dormer, C27350, Power Tools, Soldering & Welding, Milling & Lathing, End Mills
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 19,08*
€ 26,35*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 18,70*
€ 26,47*
19 Tage
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 21,64*
€ 29,36*
5 Tage
361
1
€ 5,99*
ab € 24,43*
€ 32,90*
4 Tage
361
1
€ 5,50*
ab € 25,19*
€ 33,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.