Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DORMER C2735.0 Schaftfräser C273 DIN 844 L Nenn-Ø 5 mm Gesamtlänge 68 mm Schneid


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DORMER C2735.0 Schaftfräser C273 DIN 844 L Nenn-Ø 5 mm Gesamtlänge 68 mm Schneid
DORMER C2735.0 Schaftfräser C273 DIN 844 L Nenn-Ø 5 mm Gesamtlänge 68 mm Schneid
Artikel-Nr.:
     1955B-39976274890
Hersteller:
     Dormer Tools
Herst.-Nr.:
     8000661773
EAN/GTIN:
     7320760355084
Suchbegriffe:
DIN 844
Fraeser DIN 844
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Schaftfräser C273 DIN 844 L D.5mm Schneiden-L.24mm HSS-E-PM Blank 30Grad Z.4 DOR Dormer Schaftfräser HSS-E-PM DIN 844 L Weitere technische Eigenschaften: · Schafttoleranz: h6 · Drallwinkel: 30° · Schaft-Ø: 6mm
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
8000661773
Werksnummer:
8000661773
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Nenn-Ø 5 mm Schneidenlänge 24 mm
Norm:
C273 DIN 844 L
Produktart:
Schaftfräser
Ausfuehrung:
Schneidenanzahl 4
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 16,78*
€ 24,74*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 19,19*
€ 26,61*
19 Tage
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 21,54*
€ 29,51*
Lager 1955
357
1
€ 5,99*
ab € 24,28*
€ 33,07*
4 Tage
357
1
€ 5,50*
ab € 25,28*
€ 33,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,07*
€ 39,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,21*
€ 38,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,16*
€ 35,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,71*
€ 35,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,15*
€ 33,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.