Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tektronix 4000, 5000 TPP1000 Tastkopf Passiv 1:10 1GHz 300V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Tektronix 4000, 5000 TPP1000 Tastkopf Passiv 1:10 1GHz 300V
Tektronix 4000, 5000 TPP1000 Tastkopf Passiv 1:10 1GHz 300V
Artikel-Nr.:
     108EL-7286759
Hersteller:
     Tektronix
Herst.-Nr.:
     TPP1000
EAN/GTIN:
     5059040633841
Suchbegriffe:
Oszilloskop-Tastkopf
IC-Kappe
Schutzkappe für Oszilloskop-Tastkop...
Tastkopf
Prüfsonden Typ = Passiv
Dämpfung = 1:10
Bandbreite = 1GHz
Gleichtakt-Spannungseingang max. = 300V
Modellnummer = TPP1000
Serie = 4000, 5000
Sicherheitskategorie = CAT II 300V

Tektronix MSO/DPO 4000/5000 Zubehör
Weitere Informationen:
Prüfsonden Typ:
Passiv
Dämpfung:
1:10
Bandbreite:
1GHz
Gleichtakt-Spannungseingang max.:
300V
Modellnummer:
TPP1000
Serie:
4000, 5000
Sicherheitskategorie:
CAT II 300V
Weitere Suchbegriffe: tektronix tastkopf, tastkopf, 7286759, Mess- und Prüftechnik, Oszilloskope und Zubehör, Oszilloskop-Tastköpfe, Tektronix, TPP1000, Test & Measurement, Oscilloscopes & Accessories, Oscilloscope Probes
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
2
Frei Haus
ab € 999,64*
€ 1.082,36*
Lager 108
Frei Haus
ab € 1.102,32*
€ 1.222,68*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.222,68*
€ 1.454,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.203,94*
€ 1.432,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.157,46*
€ 1.377,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.105,44*
€ 1.315,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.102,32*
€ 1.311,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tektronix
MDO32 3-BW-100
ab € 3.547,89*
Sonstiges
Tektronix
MDO32 3-BW-200
ab € 4.488,75*
Sonstiges
Tektronix
MDO32 3-BW-350
ab € 7.807,38*
Sonstiges
Tektronix
MDO34 3-BW-200
ab € 4.879,98*
Sonstiges
Tektronix
MDO34 3-BW-100
ab € 4.486,39*
Sonstiges
Tektronix
MSO44B 4-BW-1500
ab € 25.060,69*
Sonstiges
Tektronix
MSO44B 4-BW-500
ab € 16.298,21*
Sonstiges
Tektronix
MSO46B 4-BW-1500
ab € 29.546,17*
Sonstiges
Tektronix
MSO46B 4-BW-350
ab € 15.159,09*
Sonstiges
Tektronix
MSO46B 4-BW-500
ab € 19.715,58*
Sonstiges
Tektronix
MSO44B 4-BW-1000
ab € 19.803,21*
Sonstiges
Tektronix
MSO44B 4-BW-200
ab € 7.965,10*
Sonstiges
Tektronix
MSO44B 4-BW-350
ab € 12.530,35*
Sonstiges
Tektronix
MSO46B 4-BW-1000
ab € 24.184,44*
Sonstiges
Tektronix
MSO46B 4-BW-200
ab € 10.690,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.