Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cree LED XLamp XP-E SMD LED Weiß 3,05 V, 93.9 lm, 115 ° 3535 3500mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Cree LED XLamp XP-E SMD LED Weiß 3,05 V, 93.9 lm, 115 ° 3535 3500mW
Artikel-Nr.:
     108EL-7250050
Hersteller:
     Cree LED
Herst.-Nr.:
     XPEWHT-L1-0000-00BE5
EAN/GTIN:
     5059041857390
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led weiß
smd-led
smd-led 3v
LED Farbe = Weiß
Gehäusetyp = 3535
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 3,05 V
Strahlstrom = 3500mW
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 115 °
Lichtstrom = 93.9 lm
Linsenform = Rund
Abmessungen = 3.45 x 3.45 x 2mm

Cree XLamp-LEDs Serie XP-E. Die LED-Serie XLamp XP-E von Cree umfasst leistungsfähige und hochwertige Geräte. Die LED (Leuchtdiode) XP-E bietet eine hohe Zuverlässigkeit und die Leistung der Beleuchtungsklasse in einem kleineren Gehäuse. Die XP-E-Geräte haben einen großen Strahlungswinkel, ein symmetrisches Gehäuse und einen elektrisch neutralen Wärmepfad. Eine Vielzahl von Anwendungen wie Beleuchtung mit Farbwechsel, Transport, Gewerbe und Rettungsfahrzeugbeleuchtung.. Treiberstrom: bis zu 1 A (max.) Niedriger Wärmewiderstand: 9 °C/W Großer Strahlungswinkel: 115 bis 130° Geeignet für Schwalllötung - konform mit JEDEC J-STD-020C Elektrisch neutrale Wärmebrücke Verschiedene Farben erhältlich
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Weiß
Gehäusetyp:
3535
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
3,05 V
Strahlstrom:
3500mW
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
115 °
Lichtstrom:
93.9 lm
Linsenform:
Rund
Abmessungen:
3.45 x 3.45 x 2mm
Weitere Suchbegriffe: 7250050, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Cree LED, XPEWHTL1000000BE5, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,08*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ledil
C12285_ANGIE-S
ab € 1,70*
Zubehör
RECOM Electronic
RACD03-350
ab € 7,55*
Zubehör
RECOM Electronic
RCD-24-0.35
ab € 7,39*
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 47,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.