Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ledil Angie LED Linse 4-LEDs Rund 15°, Ø 34mm x 10.7mm, für Cree XP-E, Cree XP-G, Lumileds LUXEON T, OSRAM OSLON Square


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7861593
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     C12285_ANGIE-S
EAN/GTIN:
     5059041480383
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led-optik 15°
led linsen
Serie = Angie
Linsenform = Rund
Anzahl der LEDs = 4
Abstrahlprofil = Spot
Betrachtungswinkel = 15°
Montageart = Kleber, Stift
Abmessungen = 34 (Dia.) x 10.7mm
Klar oder diffus = Klar
Durchmesser = 34mm
Höhe über Panel = 10.7mm
Set beinhaltet = Linse

Der Betrachtungswinkel (der volle Winkel gemessen bei der Hälfte des maximalen Leuchtstärkewerts) ändert sich abhängig von der Chipgröße, Farbe und Position der LED.. LED-Linsen Serie LEDiL ANGIE. Die Serie ANGIE von LEDiL ist eine Familie von runden LED-Linsen mit einem Durchmesser von 34 mm. Diese Mehrfachlinsen-Arrays wurden für den Einsatz mit vier LEDs entwickelt. Sie besitzen eine klare Linse und bieten eine Reihe von Strahlbreiten von Punktstrahl bis Weitwinkel. ANGIE-Linsen richten das Licht aus einer LED-Lichtquelle durch die Linse, um das gewünschte Abstrahlungsmuster mit einer gleichförmigen Lichtabgabe zu erreichen. ANGIE-Linsen bestehen aus PMMA in optischer Qualität und bieten eine hohe UV- und Temperaturbeständigkeit. Sie werden mit Passstiften und Klebstoff befestigt. ANGIE-Linsen wurden für den Einsatz mit einer Vielzahl von LEDs entwickelt und optimiert. Da sich LED-Produkte schnell ändern, wird den Kunden unbedingt empfohlen, die neuesten Herstellerdaten zu kompatiblen LEDs zu Rate zu ziehen.
Weitere Informationen:
Serie:
Angie
Linsenform:
Rund
Anzahl der LEDs:
4
Abstrahlprofil:
Spot
Betrachtungswinkel:
15°
Montageart:
Kleber, Stift
Abmessungen:
34 (Dia.) x 10.7mm
Klar oder diffus:
Klar
Durchmesser:
34mm
Höhe über Panel:
10.7mm
Set beinhaltet:
Linse
Weitere Suchbegriffe: 7861593, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Linsen und -Reflektoren, Ledil, C12285_ANGIES, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Lenses & Reflectors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 1,71*
€ 3,99*
Lager 108
2
€ 8,95*
ab € 4,01*
€ 6,28*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 12,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumileds
LXZ2-5070
ab € 0,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.