Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belden DataTuff Ethernetkabel Cat.5e, 305m, Grün Verlegekabel SF/UTP, FRNC


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7248785
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     70006NH.01305
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
Serie = DataTuff
Länge = 305m
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Nicht abgeschlossen
Abschirmtyp = SF/UTP
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Certification RPC = Eca
Außenmantelmaterial = FRNC
Aderlitzen = 1/22
AWG = 22 AWG

Profinet Cat5e Kabel Typ A - feststehend. Ein Industriekabel der Kat. 5e, das mechanischen und Umweltbelastungen, extremen Temperaturen und Sonnenlicht bis hin zu Lösungsmitteln, Ölen, Chemikalien und Feuchtigkeit widersteht. Eigenschaften und Vorteile · Profinet-konforme Vierfachkabel · Hohe Schirmung, um die Signalintegrität in Industrieumgebungen zu gewähren · Schutzart IP67 · 85 % Geflechtabdeckung. Anwendungsbereich · Für stationäre industrielle Anwendungen
Weitere Informationen:
Serie:
DataTuff
Länge:
305m
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Nicht abgeschlossen
Abschirmtyp:
SF/UTP
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
Certification RPC:
Eca
Außenmantelmaterial:
FRNC
Aderlitzen:
1/22
AWG:
22 AWG
Weitere Suchbegriffe: LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, ethernetkabel grün, kat5, ethernetkabel sf/ utp, 7248785, Kabel und Drähte, Netzwerk- und Koaxialkabel, Belden, 70006NH01305, Cables & Wires, Networking & Coaxial Cables, Ethernet Cable
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
305
Frei Haus
ab € 2,81486*
€ 3,49037*
5
€ 5,90*
ab € 2,04*
€ 4,67*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 305 Meter
€ 3,49037*
€ 4,15354
pro Meter
ab 3050 Meter
€ 3,38486*
€ 4,02798
pro Meter
ab 15000,001 Meter
€ 2,81486*
€ 3,34968
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 305 Meter
Mindestbestellmenge: 305 Meter ( entspricht € 1.064,56285* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Miller Fall Protection
42687
ab € 25,63*
Zubehör
RS Pro
181373
ab € 15,40*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,55*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.