Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp Einzeladerleitung 1 mm² 100m Schwarz PVC isoliert Ø 2.8mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Lapp Einzeladerleitung 1 mm² 100m Schwarz PVC isoliert Ø 2.8mm
Lapp Einzeladerleitung 1 mm² 100m Schwarz PVC isoliert Ø 2.8mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7244364
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4510013
EAN/GTIN:
     4044773397239
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H05V-K
Litze
Leiterquerschnitt = 1 mm²
Mantelfarbe = Schwarz
Kabelprofil = Einzelader
Länge = 100m
Isoliermaterial = PVC
Betriebsspannung = 500 V
Betriebstemperatur max. = +80°C
Leitermaterial = Kupfer blank
Verhalten im Brandfall = Schwer entflammbar
Serie = ÖLFLEX® H05V-K
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
1 mm²
Mantelfarbe:
Schwarz
Kabelprofil:
Einzelader
Länge:
100m
Isoliermaterial:
PVC
Betriebsspannung:
500 V
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Leitermaterial:
Kupfer blank
Verhalten im Brandfall:
Schwer entflammbar
Serie:
ÖLFLEX® H05V-K
Weitere Suchbegriffe: Litzen, Schaltdraht, litze awg18 schwarz 100m, litze, litze 100m, 7244364, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, Lapp, 4510013, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 20,03*
€ 43,76*
1 Tag
77
pro Packung
Frei Haus
ab € 31,98*
€ 43,77*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 46,30*
€ 60,93*
Lager 108
pro Packung
€ 8,95*
ab € 56,47*
€ 81,43*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 81,43*
€ 96,90
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 79,21*
€ 94,26
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 71,78*
€ 85,42
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 65,48*
€ 77,92
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 64,04*
€ 76,21
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 56,47*
€ 67,20
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,5647* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,55*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.