Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mecmesin Kraftmessgerät bis 200N / ±0,5 % gf, kgf, lbf, N, ozf, Auflösung 0,2 N 500Hz RS-232


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7226956
Hersteller:
     Mecmesin
Herst.-Nr.:
     CFG+200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dynamometer
Kraftmessgerät
dynamometer 200 n
dynamometer
Messbereich = 200N
Genauigkeit max. = ±0,5 %
Maßeinheiten = gf, kgf, lbf, N, ozf
Auflösung = 0,2 N
Abtastrate = 500Hz
Digitalausgang = RS-232
Batterietyp = AA
Betriebstemperatur max. = +35°C

Testhaken, Druckplatte und kurze Verlängerung. Kompaktes Kraftmessgerät (CFG+). Genauigkeit: ±0,5 % des Skalenendwertes Halten des Spitzenwerts bei Zug und Druck Leichte Kunststofftasche Überlastanzeige Automatische Abschaltfunktion Stromversorgung: 4 AAA-Batterien RS232-Ausgang CE-Kennzeichnung
Weitere Informationen:
Messbereich:
200N
Genauigkeit max.:
±0,5 %
Maßeinheiten:
gf, kgf, lbf, N, ozf
Auflösung:
0,2 N
Abtastrate:
500Hz
Digitalausgang:
RS-232
Batterietyp:
AA
Betriebstemperatur max.:
+35°C
Weitere Suchbegriffe: kraftmessgerät mecmesin, 7226956, Mess- und Prüftechnik, Gewicht- und Kraftmessgeräte, Kraftmessgeräte, Mecmesin, CFG+200, Test & Measurement, Weight & Force Test & Measurement, Force Gauges
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 664,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 760,29*
€ 904,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 741,54*
€ 882,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 707,23*
€ 841,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 672,74*
€ 800,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 664,41*
€ 790,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035442
ab € 8,16*
Zubehör
Energizer
635225
ab € 3,32*
Zubehör
RS Pro
7442199
ab € 6,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.