Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3ZB34-EN-E301535602 Herst.-Nr.: 635225 EAN/GTIN: 7638900262629 |
| |
|
|  |  |
 | Energizer Lithium AAA/R3/Micro Batterien, Blister mit 2 Stück • Bis zu 8x längere* Batterie-Lebensdauer in Digitalkameras • Bis zu 8x weniger Abfall** • 15 Jahre lagerfähig • 33 % weniger Gewicht im Vergleich zu Standard-Alkali-Batterien • Topleistung selbst bei extremen Temperaturen von –40° C bis zu +60° C • Konstruktionsbedingter Schutz gegen Auslaufen *in High-drain-Digitalkameras im Vergleich zu Energizer® Standard Alkali-Batterien; Ergebnisse variieren je nach Gerät. **Verbrauchen Sie weniger Batterien, verursachen Sie weniger Abfall. Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Batterie Formfaktor | Zylindrische |  | Form | Zylinder | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -40 - 60 °C | Akku/Batterie | Akku-/Batterietyp | Einwegbatterie |  | Batteriegröße(n) | AAA |  | Akku-/Batterietechnologie | Lithium |  | Akku-/Batteriespannung | 1.5 V |  | Anzahl enthaltener Akkus/Batterien | 2 Stück(e) |  | Akku-/Batteriekapazität | 1150 mAh |  | Produktfarbe | Silber | Gewicht und Abmessungen | Höhe | 44.5 mm |  | Durchmesser | 10.5 mm |  | Gewicht | 7.6 g |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Micro Batterie, AAA Akku, AAA Akkus, AAA Micro Akku, Akku AAA, Akku HR03, Akku HR3, Akku R03, Akku R3, Akkus AAA, Micro-Akku, Fotobatterie, Fotobatterien, Photobatterie, Lithium Batterie, aaa akkus lithium, aaa batterie |
|  |  |
|  |  | Angebote (18) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 3ZB34 | 12 Tage |  | | 1 |  | pro Packung | € 6,29* | ab € 3,82* | € 5,17* |  |  |  |  |  | | 11 Tage |  | | 1 |  | pro Paket | € 4,95* | ab € 3,87* | € 5,33* |  |  |  | | 4 Tage |  | | 1 |  | pro Blister | € 7,90* | ab € 4,06* | € 5,51* |  |  |  | | |  | | 1 |  | pro Packung | € 9,80* | ab € 4,06* | € 5,51* |  |  |  | | |  | | 1 |  | pro Packung | € 6,90* | ab € 4,13* | € 5,62* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 3ZB34 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 1,91* pro Stück) |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3ZB34 |  | Versand: Lager 3ZB34 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,29* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3ZB34 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|