Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7211780 Herst.-Nr.: PLN-20-12RS EAN/GTIN: 4021087015646 |
| |
|
| | |
| Ausgangsspannungsbereich = 12V Ausgangsleistung max. = 19.2W Ausgangsstrombereich = 1.6A Dimmbar = Nein Eingangsspannung = 127 → 392 V dc, 90 → 277 V ac Betrieb = Konstantspannung LED-Controller = LED-Treiber Eingangsspannung AC oder DC = ac, dc Schutzart = IP64 Anzahl der Ausgänge = 1
TÜV EN 61347-1, EN 61347-2-13, UL8750. TÜV, UL-Zulassung für Kanada und USA. Nur für industrielle Anwendungen, erfüllt nicht die EG-Richtlinie 125/2009. Leistungsminderung über 50 °C MTBF gemäß MIL-HDBK-217F. RS – 20 W-Schaltnetzteil, wasserdicht (IP64), mit PFC. Externe Schaltnetzteile gemäß IP64 mit Konstantstrom und Konstantspannung Hoher Wirkungsgrad, lange Lebensdauer und hohe Zuverlässigkeit Geeignet für die Installation in Innen- und Außenbereichen Geeignet für LED Beleuchtung und bewegliche Signalanwendungen Integrierte Konstant-Strombegrenzerschaltung mit einstellbarem Überstromschutz 100 % Volllast Burn-In-Test Kurzschluss-, Überlast-, Überspannungs- und Überhitzungsschutz 320 mm nicht angeschlossenes, 2-adriges 18 AWG Eingangskabel 320 mm nicht angeschlossen, 2-adriges 18 AWG Ausgangskabel EMV-Spezifizierung gemäß EN 55015 Leistungsfaktorkorrektur nach EN 61000-3-2 Weitere Informationen: | | Ausgangsspannungsbereich: | 12V | Ausgangsleistung max.: | 19.2W | Ausgangsstrombereich: | 1.6A | Dimmbar: | Nein | Eingangsspannung: | 127 → 392 V dc, 90 → 277 V ac | Betrieb: | Konstantspannung | LED-Controller: | LED-Treiber | Eingangsspannung AC oder DC: | ac, dc | Schutzart: | IP64 | Anzahl der Ausgänge: | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tischnetzgerät, Tischnetzteil, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, mean well led treiber, led treiber, 7211780, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Treiber, MEAN WELL, PLN2012RS, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Drivers |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 15,49* | € 21,50* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 15,04* | € 21,51* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 15,52* | € 22,46* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 16,46* | € 23,73* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 21,69* | € 30,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|