Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL PLN-20-36 LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL PLN-20-36 LED-Treiber
MEAN WELL PLN-20-36 LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80610404
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     PLN-20-36
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
20 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
90 - 277 V
Ausgangsstrom
0.5 A
Ausgangsspannung
36 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
38.5 mm
Tiefe
148.5 mm
Höhe
28 mm
Gewicht
200 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 24,27*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
PLN-20-12
€ 23,67*
Ähnlich
Mean Well
PLN-20-24
€ 22,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.