Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renold Blue Box 12B-1 Stahl Simplex Rollenkette, Teilung 19.05mm, Länge 7.6m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7204167
Hersteller:
     Renold
Herst.-Nr.:
     12B1X25FT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 8187
Dreifach-Rollenketten
Einfach-Rollenketten
Rollenkette
Ketten-Typ = 12B-1
Teilung = 19.05mm
Anzahl der Stränge = Simplex
Material = Stahl
Kettenserie = Renold (Blue Box)
Länge = 7.6m
Bodenhöhe = 16mm
Walzendurchmesser = 12.07mm
Ketten Breite = 11.68mm
Gesamtbreite = 21.9mm
Standard = Britisch / Europäisch
Gewicht = 1.2kg/m

Europäischer (BS) Standard/ISO 606. Kostengünstige Simplex-Rollenkette Renold SD, für normale Anforderungen. Erfüllt europäische Normen (BS)
Weitere Informationen:
Ketten-Typ:
12B-1
Teilung:
19.05mm
Anzahl der Stränge:
Simplex
Material:
Stahl
Kettenserie:
Renold (Blue Box)
Länge:
7.6m
Bodenhöhe:
16mm
Walzendurchmesser:
12.07mm
Ketten Breite:
11.68mm
Gesamtbreite:
21.9mm
Standard:
Britisch / Europäisch
Gewicht:
1.2kg/m
Weitere Suchbegriffe: Rollenketten, Zweifach-Rollenketten, rollenkette 12b1 renold, din 8187, din 8187 12b 1, 7204167, Mechanische Kraftübertragung, Rollenketten und Zubehör, Renold, 12B1X25FT, Mechanical Power Transmission, Roller Chains & Accessories, Roller Chains
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 225,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,20*
€ 338,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,28*
€ 332,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,01*
€ 317,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,22*
€ 293,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,45*
€ 268,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Renold
12B1S30
ab € 28,71*
Zubehör
Renold
12B1S26
ab € 12,92*
Zubehör
RS Pro
9010053
ab € 104,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.