Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renold Simplex Kettenschloß, Rollenketten-Verbindungsglied, Stahl, Typ 12B-1


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7204183
Hersteller:
     Renold
Herst.-Nr.:
     12B1S26
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rollenketten-Verbindungsglied
renold rollenketten-verbindungsglie...
rollenketten verbindungsglied
Ketten-Typ = 12B-1
Mechanische Verbindungsart = Simplex Kettenschloß
Material = Stahl
Kettenserie = Renold (Blue Box)

(PCSSR_408921)
Weitere Informationen:
Ketten-Typ:
12B-1
Mechanische Verbindungsart:
Simplex Kettenschloß
Material:
Stahl
Kettenserie:
Renold (Blue Box)
Weitere Suchbegriffe: 7204183, Mechanische Kraftübertragung, Rollenketten und Zubehör, Rollenketten-Verbindungselemente, Renold, 12B1S26, Mechanical Power Transmission, Roller Chains & Accessories, Roller Chain Links
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 5 Stück (ab € 2,594* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 19,86*
€ 23,63
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 19,55*
€ 23,26
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 17,63*
€ 20,98
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 16,67*
€ 19,84
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 16,23*
€ 19,31
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 15,88*
€ 18,90
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 12,97*
€ 15,43
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.