Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renold Blue Box 08B-1 Stahl Simplex Rollenkette, Teilung 12.7mm, Länge 7.6m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7204155
Hersteller:
     Renold
Herst.-Nr.:
     08B1X25FT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 8187
Dreifach-Rollenketten
Einfach-Rollenketten
Rollenkette
Ketten-Typ = 08B-1
Teilung = 12.7mm
Anzahl der Stränge = Simplex
Material = Stahl
Kettenserie = Renold (Blue Box)
Länge = 7.6m
Bodenhöhe = 11.7mm
Walzendurchmesser = 8.51mm
Ketten Breite = 7.75mm
Gesamtbreite = 16.5mm
Standard = Britisch / Europäisch
Gewicht = 0.7kg/m

Europäischer (BS) Standard/ISO 606. Kostengünstige Simplex-Rollenkette Renold SD, für normale Anforderungen. Erfüllt europäische Normen (BS)
Weitere Informationen:
Ketten-Typ:
08B-1
Teilung:
12.7mm
Anzahl der Stränge:
Simplex
Material:
Stahl
Kettenserie:
Renold (Blue Box)
Länge:
7.6m
Bodenhöhe:
11.7mm
Walzendurchmesser:
8.51mm
Ketten Breite:
7.75mm
Gesamtbreite:
16.5mm
Standard:
Britisch / Europäisch
Gewicht:
0.7kg/m
Weitere Suchbegriffe: Rollenketten, Zweifach-Rollenketten, renold rollenkette 08b-1, din 8187, din 8187 05b 1, 7204155, Mechanische Kraftübertragung, Rollenketten und Zubehör, Renold, 08B1X25FT, Mechanical Power Transmission, Roller Chains & Accessories, Roller Chains
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 166,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,54*
€ 251,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,57*
€ 249,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,14*
€ 238,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,40*
€ 217,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,31*
€ 197,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Renold
08B1S30
ab € 7,60*
Zubehör
Renold
08B1S26
ab € 10,14*
Zubehör
RS Pro
9010047
ab € 75,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.