Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renold Simplex Kettenschloß, Rollenketten-Verbindungsglied, Stahl, Typ 08B-1


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7204186
Hersteller:
     Renold
Herst.-Nr.:
     08B1S26
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rollenketten-Verbindungsglied
renold rollenketten-verbindungsglie...
rollenketten verbindungsglied
Ketten-Typ = 08B-1
Mechanische Verbindungsart = Simplex Kettenschloß
Material = Stahl
Kettenserie = Renold (Blue Box)

(PCSSR_408921)
Weitere Informationen:
Ketten-Typ:
08B-1
Mechanische Verbindungsart:
Simplex Kettenschloß
Material:
Stahl
Kettenserie:
Renold (Blue Box)
Weitere Suchbegriffe: 7204186, Mechanische Kraftübertragung, Rollenketten und Zubehör, Rollenketten-Verbindungselemente, Renold, 08B1S26, Mechanical Power Transmission, Roller Chains & Accessories, Roller Chain Links
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 5 Stück (ab € 2,026* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 15,85*
€ 18,86
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 15,49*
€ 18,43
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 14,18*
€ 16,87
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 13,23*
€ 15,74
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 12,91*
€ 15,36
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 12,59*
€ 14,98
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 10,13*
€ 12,05
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.