Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7204063
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     CTRC6025
EAN/GTIN:
     5059040282049
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Laststrom max. = 25 A eff
Montage Typ = DIN-Schienen
Lastspannung max. = 600 V Effektivwert
Lastspannung min. = 48 V Effektivwert
Steuerspannung min. = 180 V Effektivwert
Schalttyp = Nulldurchgang
Steuerspannungsbereich = 180 → 280 Vrms
Laststrom min. = 0,1 A Effektivwert
Anschluss Typ = Schraubbefestigung
Ausgangsschaltung = SCR
Relaistyp = Halbleiterausgang
Serie = CTRV eff.
Abmessungen = 90 x 123.4 x 91.2mm
Höhe = 91.2mm

UL, CE, EMV. CTR Serie. Nennwerte 25 A pro Phase bei 600 Vac DIN-Schiene oder Frontplattenmontage, 90 mm (Breite) Gehäuse 100000-Zyklus UL508 Dauerleistung für erhöhte Zuverlässigkeit Thyristorausgang für schwere industrielle Lasten LED-Eingangsstatusanzeige AC- oder DC-Steuerung Nulldurchgang-Ausgang
Weitere Informationen:
Laststrom max.:
25 A eff
Montage Typ:
DIN-Schienen
Lastspannung max.:
600 V Effektivwert
Lastspannung min.:
48 V Effektivwert
Steuerspannung min.:
180 V Effektivwert
Schalttyp:
Nulldurchgang
Steuerspannungsbereich:
180 → 280 Vrms
Laststrom min.:
0,1 A Effektivwert
Anschluss Typ:
Schraubbefestigung
Ausgangsschaltung:
SCR
Relaistyp:
Halbleiterausgang
Serie:
CTRV eff.
Abmessungen:
90 x 123.4 x 91.2mm
Höhe:
91.2mm
Weitere Suchbegriffe: 7204063, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Sensata / Crydom, CTRC6025, Relays & Signal Conditioning, Relays, Solid State Relays
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 202,99*
€ 247,13*
€ 5,90*
ab € 195,18*
€ 258,07*
Lager 108
Frei Haus
ab € 226,68*
€ 331,75*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,75*
€ 394,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 327,54*
€ 389,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,21*
€ 352,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,61*
€ 325,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 258,41*
€ 307,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 243,21*
€ 289,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,68*
€ 269,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.