Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensata Crydom CN THT Halbleiterrelais mit Nulldurchgang, 1-poliger Schließer 48 Vdc / 0,1 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7203953
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     CN048D05
EAN/GTIN:
     5059040281738
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Laststrom max. = 0,1 A
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Lastspannung max. = 48 Vdc
Lastspannung min. = 0 Vdc
Steuerspannung min. = 3 Vdc
Schalttyp = Nulldurchgang
Steuerspannungsbereich = 3 → -25
Laststrom min. = 1 mA
Anschluss Typ = Durchsteckmontage
Relaistyp = Halbleiterausgang
Lastspannungsbereich = 0 → 48V dc
Abmessungen = 28 x 5 x 15mm
Tiefe = 5mm
Weitere Informationen:
Laststrom max.:
0,1 A
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Lastspannung max.:
48 Vdc
Lastspannung min.:
0 Vdc
Steuerspannung min.:
3 Vdc
Schalttyp:
Nulldurchgang
Steuerspannungsbereich:
3 → -25
Laststrom min.:
1 mA
Anschluss Typ:
Durchsteckmontage
Relaistyp:
Halbleiterausgang
Lastspannungsbereich:
0 → 48V dc
Abmessungen:
28 x 5 x 15mm
Tiefe:
5mm
Weitere Suchbegriffe: 7203953, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Sensata / Crydom, CN048D05, Relays & Signal Conditioning, Relays, Solid State Relays
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 9,46*
€ 17,21*
€ 6,90*
ab € 12,61*
€ 18,29*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.