Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensata / Crydom Tafelmontage Halbleiterrelais Instant 530 V AC / 25 A eff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7203925
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     D53TP25C-10
EAN/GTIN:
     5059040281806
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Laststrom max. = 25 A eff
Montage Typ = Frontplattenmontage
Lastspannung max. = 530 V AC
Lastspannung min. = 48 V ac
Steuerspannung min. = 4 Vdc
Schalttyp = Instant
Steuerspannungsbereich = 4 → 32 Vdc
Laststrom min. = 0,1 A Effektivwert
Anschluss Typ = Schraubbefestigung
Ausgangsschaltung = SCR
Einschaltzeit max. = 0,02 ms
Abmessungen = 101.3 x 35.4 x 79.7mm
Tiefe = 35.4mm

CE, RoHS. Frontplattenmontage - Serie 53TP. Dreiphasiges Halbleiterrelais; Nennwerte 25 A, 50 A pro Phase bei 48 - 530 Vac Zwei Gehäuseversionen, IP20 oder IP00 Thyristorausgang für schwere industrielle Lasten AC- oder DC-Steuerspannung Zufällige Zündungsausgabe (induktive Lasten) LED-Eingangsstatusanzeige Integrierter Überspannungsschutz
Weitere Informationen:
Laststrom max.:
25 A eff
Montage Typ:
Frontplattenmontage
Lastspannung max.:
530 V AC
Lastspannung min.:
48 V ac
Steuerspannung min.:
4 Vdc
Schalttyp:
Instant
Steuerspannungsbereich:
4 → 32 Vdc
Laststrom min.:
0,1 A Effektivwert
Anschluss Typ:
Schraubbefestigung
Ausgangsschaltung:
SCR
Einschaltzeit max.:
0,02 ms
Abmessungen:
101.3 x 35.4 x 79.7mm
Tiefe:
35.4mm
Weitere Suchbegriffe: 7203925, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Sensata / Crydom, D53TP25C10, Relays & Signal Conditioning, Relays, Solid State Relays
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 191,23*
€ 257,21*
Lager 108
Frei Haus
ab € 217,81*
€ 327,39*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 327,39*
€ 389,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 306,22*
€ 364,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,68*
€ 337,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,66*
€ 313,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 249,02*
€ 296,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 234,37*
€ 278,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,81*
€ 259,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fischer Elektronik
SK92 150SA
ab € 15,31*
Zubehör
Fischer Elektronik
LA 7 100 12 V
ab € 113,26*
Zubehör
Sensata Crydom
HSP-3
ab € 8,65*
Zubehör
Sensata Crydom
HS053
ab € 117,16*
Zubehör
Sensata Crydom
HS103DR
ab € 88,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.