Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Igus 2600, e-chain Kabel-Schleppkette Schwarz, 116 mm x 50mm, Länge 1m Igumid G, Seitenwand Flexibel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7202745
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     2600.10.100
EAN/GTIN:
     5059041441612
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Breite = 116 mm
Tiefe = 50mm
Kabelkanal / Kettentyp = Kabelkette
Farbe = Schwarz
Material = Igumid G
Länge = 1m
Seitenwandausführung = Flexibel
Biegeradius min. = 100 mm
Verhalten im Brandfall = Schwer entflammbar, selbstverlöschend
Serie = 2600, e-chain

E-Ketten® – E2. Ketten für verschiedene Anwendungen. Große Stifte für lange Lebensdauer. Glatte Innenseite für lange Kabellebensdauer. Schmutzabweisendes Äußeres (nur vollständig ummantelte Rohre). Konischer Einführungspunkt für einfache Montage. Ketten werden in Längen von 1 m geliefert
Weitere Informationen:
Breite:
116 mm
Tiefe:
50mm
Kabelkanal / Kettentyp:
Kabelkette
Farbe:
Schwarz
Material:
Igumid G
Länge:
1m
Seitenwandausführung:
Flexibel
Biegeradius min.:
100 mm
Verhalten im Brandfall:
Schwer entflammbar, selbstverlöschend
Serie:
2600, e-chain
Weitere Suchbegriffe: Energieführungsketten, Kabelschleppketten, Schleppketten, kabelkanal schwarz 1m, installationskanal schwarz, installationskanal, 7202745, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Kabelkanäle, Igus, 260010100, Cables & Wires, Cable Management, Cable Trunking
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,41*
€ 104,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,29*
€ 102,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,57*
€ 97,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,46*
€ 90,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 74,98*
€ 89,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,99*
€ 77,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Igus
260.12
ab € 7,06*
Zubehör
Igus
2610.12PZ
ab € 13,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.