Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Igus 2600, 2650, 27, 2700, E26.2/45, e-chain Kabelkanal Zubehör, Typ Kabelkettenmontagehalterung, Polymer


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7559102
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     2610.12PZ
EAN/GTIN:
     5059041031370
Suchbegriffe:
Anschlussteile Schleppketten
Energieführungsketten
Kabelschleppketten
Schleppketten
Kanalzubehörtyp = Kabelkettenmontagehalterung
Material = Polymer
Serie = 2600, 2650, 27, 2700, E26.2/45, e-chain

Energy Chain® - Easy Chain®. Schnelle Kabelzugänglichkeit ohne Öffnen und Schließen von Deckeln Kabel und Schläuche können direkt durch eine geteilte Haltekreuzung entlang des Außenradius der Kette in die Kette eingeführt werden Ideal für Anwendungen mit niedriger Geschwindigkeit mit kurzen Zyklen Torsionsbewegung zulässig Ruhiger Lauf Feuerbeständig gemäß UL94-V2 Ketten werden in Längen von 1 m geliefert. Montagehalterungen müssen separat bestellt werden
Weitere Informationen:
Kanalzubehörtyp:
Kabelkettenmontagehalterung
Material:
Polymer
Serie:
2600, 2650, 27, 2700, E26.2/45, e-chain
Weitere Suchbegriffe: igus energieführungskette, anschlussteile schleppketten, 7559102, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Kabelkanalzubehör, Igus, 261012PZ, Cables & Wires, Cable Management, Cable Trunking Accessories
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 19,88*
€ 23,66
pro Paar
ab 2 Paar
€ 19,71*
€ 23,45
pro Paar
ab 5 Paar
€ 18,74*
€ 22,30
pro Paar
ab 10 Paar
€ 17,21*
€ 20,48
pro Paar
ab 20 Paar
€ 16,82*
€ 20,02
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 13,62*
€ 16,21
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Igus
2600.10.100
ab € 65,02*
Zubehör
Igus
2600.10.125.0
ab € 53,44*
Zubehör
Igus
2600.10.075.0
ab € 53,94*
Zubehör
Igus
2650.10.125.0
ab € 61,17*
Zubehör
Igus
2650.10.100.0
ab € 61,19*
Zubehör
Igus
E26.2/45.100
ab € 53,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.