| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7200670 Herst.-Nr.: PMTC6 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| ENV1, ENV2, ENV5 Zertifikatnummer 02 / 00022. Das Erdungssystem wurde durch das Verteidigungsministerium und die Warship Support Agency zur Verwendung zugelassen und ist NATO-kodifiziert. Das Erdungssystem wurde unabhängig von der Defence Evaluation and Research Agency (DERA) geprüft. Hydraulisches Erdungseinstellungswerkzeug. Das hydraulische Glenair® Erdungseinstellungswerkzeug bietet eine zuverlässige Möglichkeit für die Befestigung an Strukturen aus Metall. Es sorgt für eine Methode der elektrischen Erdung, die in Industriezweigen, z. B. in der Automobilindustrie, bei der Bahn, Militärfahrzeugen und Schienenfahrzeugen, weit verbreitet ist. Ein Potenzialausgleich wird geschaffen. Die Methode ist geeignet, wenn Schutz vor Blitzschlag erforderlich ist, sowie zur EMV-Abschirmung, wenn widerstandsarme elektrische Verbindungen aufrechterhalten werden müssen. Die Erdanschlussklemme kann in Gefahrenbereichen verwendet werden, in denen offene Flammen verboten sind. Ideal für Anwendungen, bei denen hinter einer Struktur kein Zugang möglich ist, da die Installation von der einen Seite aus erfolgen kann. Leichtes hydraulisches Einstellungswerkzeug Erstellt eine beständige Verbindung mit geringem elektrischem Widerstand Sorgt für eine Verbindung von hoher Festigkeit bei Verwendung mit der Erdung |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 7200670, Handwerkzeuge, Tacker & Nietzangen, Gewindeeinsatzwerkzeuge, Glenair, PMTC6, Hand Tools, Staplers & Riveters, Threaded Insert Tools |
| | |
| |