Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Compact Flash Speicherkarte Speicherkarten-Steckverbinder Stecker, 50-polig / 2-reihig, Raster 1.27mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7198713
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     146839-4
EAN/GTIN:
     5059040508798
Suchbegriffe:
CompactFlash Kartensockel
CompactFlash Steckverbinder
FLASH-Speicher
Kartensockel für Speicherkarten
Kartentyp = Compact Flash Speicherkarte
Gender = Stecker
Anzahl der Kontakte = 50
Anzahl der Reihen = 2
Raster = 1.27mm
Gehäuseausrichtung = Gerade
Montagetyp = SMD
Kontaktmaterial = Messing
Kontaktbeschichtung = Gold
Anschlussart = Löten
Gehäusematerial = LCP
Länge = 44.77mm
Breite = 14.0mm
Tiefe = 5.5mm
Abmessungen = 44.77 x 14 x 5.5mm

CompactFlash™-Stiftleistenbaugruppen TE Connectivity. Zweireihige Stiftleistenbaugruppen CompactFlash™ für die SMD-Leiterplattenmontage mit 1,27 mm Mittellinie, schwarzen LCP-GF-Gehäusen (außer Best.-Nr. ; 795-2302 795-2302 mit weißem Gehäuse) und vergoldeten Kontakten. Diese CompactFlash™-Stiftleisten für die Leiterplattenmontage besitzen versetzt SMD-Kabel, außer die Best.-Nr. ; 795-2302 795-2302 , die In-line-SMD-Leitungen hat. Best.-Nr. ; 680-5277 680-5277 und ; 719-8713 719-8713 sind Stiftleisten vom Typ I Best.-Nr. ; 718-4708 718-4708 und ; 795-2302 795-2302 sind Stiftleisten vom Typ II Best.-Nr. ; 680-3439 680-3439 ist eine Stiftleiste vom Typ I, die Stiftleiste vom Typ II
Weitere Informationen:
Kartentyp:
Compact Flash Speicherkarte
Gender:
Stecker
Anzahl der Kontakte:
50
Anzahl der Reihen:
2
Raster:
1.27mm
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Montagetyp:
SMD
Kontaktmaterial:
Messing
Kontaktbeschichtung:
Gold
Anschlussart:
Löten
Gehäusematerial:
LCP
Länge:
44.77mm
Breite:
14.0mm
Tiefe:
5.5mm
Abmessungen:
44.77 x 14 x 5.5mm
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder für Speicherkarten, kartensockel für speicherkarten, 7198713, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, Speicherkarten Steckverbinder, TE Connectivity, 1468394, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, Memory Card Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 75 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 200 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 400 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.