Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
C62
Artikel-Nr.:
     108EL-7194969
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     LEV200A5ANA
EAN/GTIN:
     5060641247214
Suchbegriffe:
Hochleistungsrelais
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Spulenspannung = 24 Vdc
Anzahl der Pole = 1
Kontaktnennspannung = 900 Vdc
Kontaktnennstrom = 500 A
Reihe = KILOVAC
Kontaktart = 1 Schließer
Anschlusstyp = Ringkabelschuhklemme
Betriebstemperatur min. = -45°C

Hochleistungsrelais, Serie LEV100. Zu den Anwendungen gehören u. a.: Trennung von Leistungs- und Steuerstromkreis bei Motoren, Stromkreisschutz, Sicherheit bei Industrieanlagen sowie die Schaltung/Umschaltung von Fahrzeugbatterien Kompaktes Gehäuse, nimmt nur 65,5 cm ;sup>3 ;/sup> ein Luftdicht und eigensicher Durch die Spannungsfestigkeit von 8 kV zwischen offenen Kontakten eignet sich der Schütz für hohe Spannungen und Aufrechterhaltung der Stromkreistrennung. Maximale Nennspannung: 900 V dc 15-Zoll-Anschlusslitzen für Spulenanschluss
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
24 Vdc
Anzahl der Pole:
1
Kontaktnennspannung:
900 Vdc
Kontaktnennstrom:
500 A
Reihe:
KILOVAC
Kontaktart:
1 Schließer
Anschlusstyp:
Ringkabelschuhklemme
Betriebstemperatur min.:
-45°C
Weitere Suchbegriffe: Motorschütz, Schaltschütz, hauptschütz 24 v dc, hauptschütz, hauptschütz 24v, 7194969, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Schütze, TE Connectivity, LEV200A5ANA, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,21*
€ 178,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,70*
€ 176,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,82*
€ 165,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,28*
€ 153,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,83*
€ 136,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
467428
ab € 34,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.