| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7193128 Herst.-Nr.: LED5WCW EAN/GTIN: 5059045386537 |
| |
|
| | |
| Lampentyp = LED Typ = Lichtleiste Schrankbeleuchtungstyp = Lichtleiste Nennspannung = 24 V DC Länge = 500 mm Breite = 33 mm Tiefe = 8 mm Leistung = 5 W Farbtemperatur = 6000K Lichtfarbe = Kaltweiß dimmbar = Ja Lampe geliefert = Ja
2 Metallbefestigungsclips, Schrauben, ein Verbindungskabel und ein linearer Steckverbinder. Ultradünne lineare LED-Beleuchtung. Diese kompakten linearen LED-Lichtbänder haben einen flachen, schlanken Querschnitt. Sie sind geeignet für den Einsatz zu Hause, im Büro, unter Küchenschränken, Regalen, Display-Kästen. Sie sind leicht zu installieren. (Zwei Metallbefestigungsclips und Schrauben werden mitgeliefert.) Diese LED-Lichtbänder verwenden helle SMD-LED- Chips und sind wahlweise erhältlich in kühlem oder warmem weißen Licht. Sie arbeiten mit niedriger Spannung (24 V), produzieren keine HF-Störung und arbeiten geräuschlos. LED-Lichtbänder können (bis zu 36 W pro Band) mit Steckverbindern oder Kabeln verknüpft werden (mit jedem LED-Lichtband wird ein Kabel und ein linearer Steckverbinder geliefert). Als Zubehör ist ein rechtwinkliger Steckverbinder verfügbar (siehe Best.-Nr. ; 719-3156 719-3156 ). Ein Netzteil ist erforderlich, ein Schaltungsnetzadapter (36 W, 24 V) ist erhältlich (siehe RS ; 739-3510 739-3510 ). Um die Reichweite des LED-Lichtbands auszudehnen, verwenden Sie (separat erhältliche) Verbindungsnetzkabel in verschiedenen Längen: ; 739-3514 739-3514 100 mm ; 739-3526 739-3526 250 mm ; 739-3523 739-3523 1000 mm ; 739-3520 739-3520 2500 mm Die Helligkeit dieser LED-Lichtbänder kann mit einem Dimmer geändert werden (siehe Best.-Nr. ; 719-3168 719-3168 ). Dieser Dimmer hat auch eine Speicherfunktion. Es ist auch ein 8-poliger Gleichstromsplitter verfügbar, um mehrere LED-Lichtbänder in verschiedenen Anordnungen zu verbinden (siehe Best.-Nr. ; 719-3165 719-3165 ). Weitere Informationen: | | Lampentyp: | LED | Typ: | Lichtleiste | Schrankbeleuchtungstyp: | Lichtleiste | Nennspannung: | 24 V DC | Länge: | 500 mm | Breite: | 33 mm | Tiefe: | 8 mm | Leistung: | 5 W | Farbtemperatur: | 6000K | Lichtfarbe: | Kaltweiß | dimmbar: | Ja | Lampe geliefert: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schaltschranklampe, Schaltschrankleuchte, Vitrine Halogenstrahler, Vitrinen-Halogenstrahler, Vitrinenbeleuchtung, Vitrinenhalogenstrahler, lichtleiste led, vitrinenbeleuchtung, 7193128, Beleuchtung, Leuchten, Schrankbeleuchtung, Knightsbridge, LED5WCW, Lighting, Light Fittings, Fixtures & Luminaires, Cabinet Lighting |
| | |
| |