| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7193168 Herst.-Nr.: LEDDIMMER EAN/GTIN: 5059045374039 |
| |
|
| | |
| LED-Controller = LED-Dimmer
2 Metallbefestigungsclips, Schrauben, ein Verbindungskabel und ein linearer Steckverbinder. Ultradünne lineare LED-Beleuchtung. Diese kompakten linearen LED-Lichtbänder haben einen flachen, schlanken Querschnitt. Sie sind geeignet für den Einsatz zu Hause, im Büro, unter Küchenschränken, Regalen, Display-Kästen. Sie sind leicht zu installieren. (Zwei Metallbefestigungsclips und Schrauben werden mitgeliefert.) Diese LED-Lichtbänder verwenden helle SMD-LED- Chips und sind wahlweise erhältlich in kühlem oder warmem weißen Licht. Sie arbeiten mit niedriger Spannung (24 V), produzieren keine HF-Störung und arbeiten geräuschlos. LED-Lichtbänder können (bis zu 36 W pro Band) mit Steckverbindern oder Kabeln verknüpft werden (mit jedem LED-Lichtband wird ein Kabel und ein linearer Steckverbinder geliefert). Als Zubehör ist ein rechtwinkliger Steckverbinder verfügbar (siehe Best.-Nr. ; 719-3156 719-3156 ). Ein Netzteil ist erforderlich, ein Schaltungsnetzadapter (36 W, 24 V) ist erhältlich (siehe RS ; 739-3510 739-3510 ). Um die Reichweite des LED-Lichtbands auszudehnen, verwenden Sie (separat erhältliche) Verbindungsnetzkabel in verschiedenen Längen: ; 739-3514 739-3514 100 mm ; 739-3526 739-3526 250 mm ; 739-3523 739-3523 1000 mm ; 739-3520 739-3520 2500 mm Die Helligkeit dieser LED-Lichtbänder kann mit einem Dimmer geändert werden (siehe Best.-Nr. ; 719-3168 719-3168 ). Dieser Dimmer hat auch eine Speicherfunktion. Es ist auch ein 8-poliger Gleichstromsplitter verfügbar, um mehrere LED-Lichtbänder in verschiedenen Anordnungen zu verbinden (siehe Best.-Nr. ; 719-3165 719-3165 ). Weitere Informationen: | | LED-Controller: | LED-Dimmer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED-Dimmer, led dimmer, 7193168, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Treiber, Knightsbridge, LEDDIMMER, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Drivers |
| | |
| |