Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco, SW 8 x 10 mm Doppelgabelschlüssel doppelseitig Legierungsstahl, Länge 115 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7178888
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     895M-8-10
EAN/GTIN:
     7314151832735
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
bahco doppelgabelschlüssel
Schraubenschlüsselart = Gabelschlüssel
Metrisch oder zöllig = metrisch
Gesamtlänge = 115 mm
Doppelseitig = Ja
Material/Stoff = Legierungsstahl
Finish = Rotguss
Größe = 8 x 10 mm

DIN 895/ ISO 1085. Doppelgabelschlüssel (895M). Doppelte Gabelschlüssel in robuster Ausführung für industrielle Anwendungen wie Werften und die Eisenbahnindustrie. Standard-Stahllegierung Rotgussoberfläche Winkel: 15°
Weitere Informationen:
Schraubenschlüsselart:
Gabelschlüssel
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Gesamtlänge:
115 mm
Doppelseitig:
Ja
Material/Stoff:
Legierungsstahl
Finish:
Rotguss
Größe:
8 x 10 mm
Weitere Suchbegriffe: doppel maulschlüssel, 7178888, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Gabel-Ringschlüssel, Bahco, 895M810, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Spanners
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 1,92*
€ 3,41*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 2,22*
€ 3,47*
16 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 2,50*
€ 3,79*
€ 5,90*
ab € 2,43*
€ 3,84*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
4953841
ab € 4,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.