Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 895M-8-10 Maulschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco 895M-8-10 Maulschlüssel
Bahco 895M-8-10 Maulschlüssel
Bahco 895M-8-10 Maulschlüssel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-89470272
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     895M-8-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
bahco doppelgabelschlüssel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
115 mm
Gewicht
26 g
Weitere Suchbegriffe: doppel maulschlüssel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,91*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
4953841
ab € 4,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.