Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Tafelmontage Halbleiterrelais mit Nulldurchgang, 1-poliger Schließer 280 Vrms / 25 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7150846
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     SSR-240D25 1393030-7
EAN/GTIN:
     5059040425910
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Laststrom max. = 25 A
Montage Typ = Frontplattenmontage
Lastspannung max. = 280 Vrms
Lastspannung min. = 24 V Effektivwert
Steuerspannung min. = 3 Vdc
Schalttyp = Nulldurchgang
Steuerspannungsbereich = 3 → 32 Vdc
Laststrom min. = 0,05 A
Kontaktanordnung = 1-poliger Schließer
Ausgangsschaltung = Gepaarter Thyristor
Gehäuseform = Puckform
Einschaltzeit max. = 8,3ms
Abmessungen = 57.15 x 44.45 x 22.1mm
Höhe = 22.1mm

Halbleiterrelais – SSR- und SSRT-Serie. Standard-"Hockey-Puck"-Paket Erhöhte Rauschfestigkeit (erfüllt die Anforderungen von Stufe 3 der europäischen EMV-Richtlinie) LED-Signalleuchte 4000 V eff Isolierung Potenzialfreie Klemmenausführung
Weitere Informationen:
Laststrom max.:
25 A
Montage Typ:
Frontplattenmontage
Lastspannung max.:
280 Vrms
Lastspannung min.:
24 V Effektivwert
Steuerspannung min.:
3 Vdc
Schalttyp:
Nulldurchgang
Steuerspannungsbereich:
3 → 32 Vdc
Laststrom min.:
0,05 A
Kontaktanordnung:
1-poliger Schließer
Ausgangsschaltung:
Gepaarter Thyristor
Gehäuseform:
Puckform
Einschaltzeit max.:
8,3ms
Abmessungen:
57.15 x 44.45 x 22.1mm
Höhe:
22.1mm
Weitere Suchbegriffe: 7150846, Relais und Signalaufbereitung, Relais, TE Connectivity, SSR240D2513930307, Relays & Signal Conditioning, Relays, Solid State Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,24*
€ 53,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,76*
€ 50,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,68*
€ 47,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,91*
€ 46,30
pro Stück
ab 12 Stück
€ 37,88*
€ 45,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,38*
€ 43,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,49*
€ 36,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.