Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mueller Electric 4 mm Bananenstecker Schwarz, Kontakt vernickelt / 15A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Mueller Electric 4 mm Bananenstecker Schwarz, Kontakt vernickelt / 15A
Artikel-Nr.:
     108EL-7148152
Hersteller:
     Mueller Electric Company
Herst.-Nr.:
     BU-00244-0
EAN/GTIN:
     5059040246409
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Bananenstecker Kabel
bananenstecker 4 mm schwarz
Farbe = Schwarz
Gender = Stecker
Steckergröße = 4 mm
Kontaktbeschichtung = Nickel
Federkontakt = Ja
Länge = 29mm
Kontaktmaterial = Messing, Phosphorbronze
Isoliermaterial = ABS

Mueller Isolierter lötfreier Bananenstecker, 15 A, Sechskant. Isolierter lötfreier Bananenstecker, 15 A, mit vernickeltem Messinggehäuse, vernickelter Phosphorbronzefeder und ABS-Isolator. Dieser Bananenstecker ist 48,1 mm lang und für einen sicheren Halt der Drähte im Stecker mit einem Sechskantkragen versehen.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gender:
Stecker
Steckergröße:
4 mm
Kontaktbeschichtung:
Nickel
Federkontakt:
Ja
Länge:
29mm
Kontaktmaterial:
Messing, Phosphorbronze
Isoliermaterial:
ABS
Weitere Suchbegriffe: bananenstecker kabel, bananenstecker 4mm, 7148152, Mess- und Prüftechnik, Prüfspitzen, Prüfklemmen und Messbuchsen, Mueller Electric, BU002440, Test & Measurement, Test Connectors, Banana Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 2,42*
€ 4,85*
€ 5,90*
ab € 2,62*
€ 4,88*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
930109100
ab € 1,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.