Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX Netzkabel, 2-adrig Braun/Rot x 1 mm² /Ø 6.6mm 50m, 500 V, Silikon


Menge:  Spule  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7142296
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0046007
EAN/GTIN:
     5059039226832
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Leiterquerschnitt = 1 mm²
Aderzahl = 2
Mantelfarbe = Braun/Rot
Länge = 50m
Mantelmaterial = Silikon
Betriebsspannung = 500 V
AWG = 17 AWG

Olflex® Heat 180 SiHF Silikonkabel. Das Silikonkabel Ölflex Heat 180 SiHF von LAPP ist ein Leistungs- und Steuerkabel, das für Anwendungen ausgelegt ist, bei denen ein großer Betriebstemperaturbereich erforderlich ist. Dieses Kabel bietet eine Aderisolierung und eine Ummantelung aus Silizium und kann in Bereichen mit hohen Umgebungstemperaturen eingesetzt werden, bei denen herkömmliche Kabel nach kurzer Zeit brüchig werden. Dieses wärmebeständige Kabel ist auch halogenfrei und gibt beim Verbrennen weniger korrosive Gase ab, sodass es ideal für Umgebungen ist, in denen der Schutz der Menschen und des Eigentums von höchster Bedeutung ist. Das Ölflex-Silikon-Netzkabel ist eine vielseitige Lösung für das Kabelmanagement in anspruchsvollen Umgebungen. Eigenschaften und Vorteile Schwer entflammbar gemäß IEC 60332-1-2 Halogenfrei nach IEC 60754-1 Verringerte Rauchdichte Betriebstemperaturbereich von –50 °C bis +180 °C Beständig gegen eine Vielzahl von Ölen, Alkoholen, pflanzliche und tierische Fette sowie Chemikalien Anwendungen Obwohl das Silikonkabel Ölflex Heat 180 SiHF sich für mehrere Zwecke eignet, ist es durch die hohe Temperaturbeständigkeit ideal für Anwendungen wie z. B.: Stahlwerke Industrieöfen Bäckereigeräte Solarien Beleuchtung Zubehör Ölflex Strom- und Steuerkabel von Lapp sollten mit Zubehör verwendet werden, das ihren Fähigkeiten entspricht. Daher bietet Lapp z. B. eine Reihe von zuverlässigen und leicht zu installierenden Kabelverschraubungen, wie zum Beispiel die Serie Skintop SHV-M FKM. 664-4410 664-4410 ist ein Skintop-Kit mit IP68-M12-Kabelverschraubung für 3,8 bis 4,8 mm Kabeldurchmesser 664-4417 664-4417 ist ein Skintop-Kit mit IP68-M16-Kabelverschraubung für 5,8 bis 6,8 mm Kabeldurchmesser 664-4426 664-4426 ist ein Skintop-Kit mit IP68-M20-Kabelverschraubung für 5,8 bis 6,8 mm Kabeldurchmesser 664-4429 664-4429 ist ein Skintop-Kit mit IP68-M20-Kabelverschraubung für 6,8 bis 8,8 mm Kabeldurchmesser 664-4423 664-4423 ist ein Skintop-Kit mit IP68-M20-Kabelverschraubung für 8,5 bis 10,8 mm Kabeldurchmesser
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
1 mm²
Aderzahl:
2
Mantelfarbe:
Braun/Rot
Länge:
50m
Mantelmaterial:
Silikon
Betriebsspannung:
500 V
AWG:
17 AWG
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, SIHF, Silikonkabel, Silikonleitung, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, datenkabel 2x1mm², alarmkabel, datenkabel 2x0,5, 7142296, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Netzkabel, Lapp, 0046007, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Power Cable
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 50,57*
€ 90,61*
Lager 108
pro Spule
Frei Haus
ab € 137,07*
€ 176,85*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 176,85*
€ 210,45
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 172,68*
€ 205,49
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 165,32*
€ 196,73
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 152,83*
€ 181,87
pro Spule
ab 20 Spulen
€ 147,71*
€ 175,77
pro Spule
ab 3000 Spulen
€ 137,07*
€ 163,11
pro Spule
1 Spule enthält 50 Meter (ab € 2,7414* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JOKARI-Krampe
20050
ab € 12,82*
Zubehör
Lapp Kabel
53112010
ab € 1,13522*
Zubehör
Velleman
VT30400
ab € 11,06*
Zubehör
JOKARI-Krampe
30160
ab € 22,94*
Zubehör
Lapp Kabel
52015720
ab € 1,21835*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,55*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.