Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP KABEL 0046007 KABEL,SILIKON,2ADER,1MM,50M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1285979
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0046007
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): 50 m
  • Produktpalette: 00460 Olflex Heat 180 SiHF Series
  • Mantelfarbe: Rot
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 18 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 32 x 0.2mm
  • Anzahl der Adern: 2 Ader(n)
  • Außendurchmesser: 6.6 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 1 mm²
  • Kabelabschirmung: Ungeschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 164 ft
  • Nennspannung: 500 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Mantelmaterial: Silikonkautschuk
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, SIHF, Silikonkabel, Silikonleitung, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, datenkabel 2x1mm², alarmkabel, datenkabel 2x0,5, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Mehradrige, LAPP KABEL, 0046007, 1285979, 128-5979
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    pro Rolle
    Frei Haus
    ab € 75,42*
    € 108,27*
    pro Spule
    Frei Haus
    ab € 153,73*
    € 175,87*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 108,27*
    € 128,84
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 105,62*
    € 125,69
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 93,05*
    € 110,73
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 75,42*
    € 89,75
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 75,42* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    20050
    ab € 14,41*
    Zubehör
    Velleman
    VT30400
    ab € 12,86*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    30160
    ab € 25,51*
    Zubehör
    Lapp Kabel
    52015720
    ab € 1,39835*
    Zubehör
    RS Pro
    4499189
    ab € 13,19*
    Zubehör
    RS Pro
    233487
    ab € 13,41*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.