Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TM Electronics Digital Thermometer Dualer Eingang, MM2020, Dualer Eingang bis +1372°C ±0,2 °C max, Messelement Typ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7128209
Hersteller:
     TM Electronics
Herst.-Nr.:
     MM2020 & Probe & Case
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hand-Thermometer
Handthermometer
hand thermometer
Temperaturmessung absolut Max. = +1372°C
Modellnummer = MM2020
Prüfsonden Typ = Oberfläche
Genauigkeit max. = ±0,2 °C
Temperaturskala = Celsius, Fahrenheit

MM2020 HV Thermometerkit. Kompaktes digitales Thermometerkit mit folgendem Inhalt:. Thermometer. Thermoelementthermometer mit zweifachem Eingang Auswählbare Thermoelement-Typen K, J, E, T, R, S und N °C/°F/°A (absolut) auswählbar 0,1° Auflösung bis zu 1000° Eingang 1, Eingang 2, Differenzial und HOLD Gleichzeitige Anzeige beider Eingänge oder Differenzialanzeige und Eingang 1. Prüfspitze. Eintauch- / Oberflächensonde in Einem Edelstahl 316 (lebensmitteltauglich) mit wasserdichter Konstruktion 2 m Polyurethan-Spiralkabel Temperaturmessbereich: -50 °C bis 250 °C. Lederschutztasche. Prüfspitzenhalter Gürtelclip mit Schnellfreigabe Tragriemenschlaufen (Tragriemen nicht im Lieferumfang enthalten)
Weitere Informationen:
Temperaturmessung absolut Max.:
+1372°C
Modellnummer:
MM2020
Prüfsonden Typ:
Oberfläche
Genauigkeit max.:
±0,2 °C
Temperaturskala:
Celsius, Fahrenheit
Weitere Suchbegriffe: 7128209, Mess- und Prüftechnik, Temperaturmessgeräte, Digital Thermometer, TM Electronics, MM2020&Probe&Case, Test & Measurement, Temperature Test & Measurement, Digital Thermometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 266,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,08*
€ 393,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 325,88*
€ 387,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 308,61*
€ 367,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,93*
€ 345,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,43*
€ 317,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7686581
ab € 13,46*
Zubehör
RS Pro
7686585
ab € 31,50*
Zubehör
RS Pro
3971450
ab € 25,21*
Zubehör
RS Pro
3971488
ab € 25,24*
Zubehör
RS Pro
7877787
ab € 34,94*
Zubehör
RS Pro
4559764
ab € 1,78*
Zubehör
RS Pro
3630351
ab € 1.462,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.