| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7126730 Herst.-Nr.: 65524 EAN/GTIN: 5059045949398 |
| |
|
| | |
| Verbindungstyp Rohrverschraubung = Steckverbindung Anschlussrichtung = 90° Fitting Typ = Bogen Fitting Typ 1 = Buchse Fitting Typ 2 = Buchse Material = Messing Passende Rohrgröße = 22mm
WRAS. Bögen Weitere Informationen: | | Verbindungstyp Rohrverschraubung: | Steckverbindung | Anschlussrichtung: | 90° | Fitting Typ: | Bogen | Fitting Typ 1: | Buchse | Fitting Typ 2: | Buchse | Material: | Messing | Passende Rohrgröße: | 22mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, Messing-Bogen, Messing-Winkel, Messing-Fittings, Messingfittings, Druckluft Winkelstück, Pneumatik Winkelstück, PPSU-Steckfitting, Steckfitting, Winkelstück, messing-winkel 90°, druckluft winkelstück, druckluftsteckverbinder messing, 7126730, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Rohre und Winkelstücke, Messingrohrverschraubungen, Pegler Yorkshire, 65524, Plumbing & Pipeline, Pipes & Pipe Fittings, Brass Pipe Fittings |
| | |
| |