Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Wärmeleitmaterial, 1000W/m·K, Graphit, Stärke 0.07mm, 180 x 115mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7123914
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EYGS121807
EAN/GTIN:
     5059039698325
Suchbegriffe:
Kühlkörper Thermo-Pad
Wärmeleitauflage
Wärmeleitende Auflage
Wärmeleitfolie
Abmessungen = 180 x 115mm
Dicke = 0.07mm
Länge = 180mm
Breite = 115mm
Wärmeleitfähigkeit = 1000W/m·K
Material = Graphit

Panasonic Pyrolytic Graphite Sheet (PGS) Typ EYG. Diese Serie der thermischen PGS-Graphitbögen von Panasonic besteht aus sehr dünnem, synthetischem, stark ausgerichtetem Graphitpolymerfilm für thermische Verwaltungs- /Kühlkörperanwendungen. Die PGS-Graphitbögen sind besonders gut für den Einsatz bei eingeschränktem Raumangebot oder zur Bereitstellung zusätzlichen Kühlkörper in vorhandenen Bereichen geeignet. Mit ausgezeichnetem Wärmeleitvermögen (das 2 bis 4-fache Wärmeleitvermögen von Kupfer) sind die thermischen Panasonic PGS Graphitbögen flexibel (sie widerstehen wiederholtem Biegen) und können in benutzerspezifische Formen geschnitten werden. Die Anwendungen umfassen Mobiltelefone, DVC, DSC, PC und Peripheriegeräte, Pickup, Herstellungsausrüstung für Halbleiter und optische Kommunikationsausrüstung. Eigenschaften und Vorteile:. PGS hat ein hohes Wärmeleitvermögen, ist energiesparend (verwendet keinen Strom) und ist umweltfreundlich (reiner Kohlenstoff) Leichtes, leicht biegsames Material, das sich einfach in benutzerspezifische Formen schneiden lässt Besonders nützlich für kleine tragbare Anwendungen, bei denen der Luftstrom begrenzt ist PGS-Material ist stabil bis ca. 500 °C und bietet elektromagnetische Abschirmung
Weitere Informationen:
Abmessungen:
180 x 115mm
Dicke:
0.07mm
Länge:
180mm
Breite:
115mm
Wärmeleitfähigkeit:
1000W/m·K
Material:
Graphit
Weitere Suchbegriffe: Wärmeleitpad, wärmeleitfolie panasonic, wärmeleitende auflage, 7123914, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heiz- und Kühlbauteile, Wärmeleitmaterialien, Panasonic, EYGS121807, HVAC, Fans & Thermal Management, Electronics Heating & Cooling Components, Thermal Pads
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 17,18*
€ 24,50*
20
€ 5,90*
ab € 17,45*
€ 27,92*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Essentra
HSR-1
ab € 3,31*
Zubehör
Essentra
HSR-2
ab € 5,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.