Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wenger Ibex Laptoptasche bis 17Zoll, Rucksack Blau Nylon 381 x 483 x 254mm 1.8kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Wenger Ibex Laptoptasche bis 17Zoll, Rucksack Blau Nylon 381 x 483 x 254mm 1.8kg
Wenger Ibex Laptoptasche bis 17Zoll, Rucksack Blau Nylon 381 x 483 x 254mm 1.8kg
Wenger Ibex Laptoptasche bis 17Zoll, Rucksack Blau Nylon 381 x 483 x 254mm 1.8kg
Wenger Ibex Laptoptasche bis 17Zoll, Rucksack Blau Nylon 381 x 483 x 254mm 1.8kg
Wenger Ibex Laptoptasche bis 17Zoll, Rucksack Blau Nylon 381 x 483 x 254mm 1.8kg
Wenger Ibex Laptoptasche bis 17Zoll, Rucksack Blau Nylon 381 x 483 x 254mm 1.8kg
Artikel-Nr.:
     108EL-7121078
Hersteller:
     Wenger
Herst.-Nr.:
     GA-7316-06F00
EAN/GTIN:
     5060641273077
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Art = Rucksack
Maximale Bildschirmgröße = 17Zoll
Farbe = Blau
Material = Nylon
Abmessungen Außen = 381 x 483 x 254mm
Gewicht = 1.8kg
Äußere Tiefe = 254mm
Breite Außen = 381mm
Höhe Außen = 483mm
Modell = Ibex

Swissgear Ibex Rucksack, 17", blau. Der Rucksack Ibex von Wenger SwissGear kombiniert Nützlichkeit mit Komfort. Die stoßdämpfenden Schulterriemen und das luftdurchlässige Rückenpolster sorgen dafür, dass der Rucksack über längere Zeiträume hinweg bequem getragen werden kann. Neben geräumigen Fächern, die ideal für Laptops und Aktenordner sind, bietet er außerdem leicht zugängliche Vordertaschen für kleinere Gegenstände. Der Ibex-Rucksack besitzt außerdem einen stabilen Boden, der das aufrechte Abstellen und das Durchsuchen der Fächer erleichtert. Der Rucksack Wenger Swissgear Ibex ist robust ergonomisch, und er passt für Notebooks mit Bildschirmgrößen von bis zu 17 Zoll. Eigenschaften und Vorteile. Schnellzugriffstasche Stabiler CaseBase-Boden zum Aufstellen des Rucksacks Luftdurchlässige Rückenpolsterung Stoßdämpfende Schulterriemen Hinterer Hängegriff kann als Trolley-Riemen verwendet werden Netztaschen und seitlicher Reißverschluss
Weitere Informationen:
Art:
Rucksack
Maximale Bildschirmgröße:
17Zoll
Farbe:
Blau
Material:
Nylon
Abmessungen Außen:
381 x 483 x 254mm
Gewicht:
1.8kg
Äußere Tiefe:
254mm
Breite Außen:
381mm
Höhe Außen:
483mm
Modell:
Ibex
Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, Montage-Rucksack, Techniker-Rucksack, Werkzeug-Rucksack, Werkzeugrucksack, wenger laptoptasche 17", montage rucksack, werkzeugrucksack wenger, 7121078, Computertechnik und Peripheriegeräte, Mobile PCs und Zubehör, Laptop Taschen, Wenger, GA731606F00, Computing & Peripherals, Mobile Computing, Laptop Bags
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,28*
€ 130,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,03*
€ 128,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,68*
€ 121,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,19*
€ 112,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,34*
€ 99,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.