Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB MS132 Motorschutzschalter, 1 → 1,6 A 250 V dc, 690 V ac 90mm x 45mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7116461
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SAM350000R1006 MS132-1.6
EAN/GTIN:
     5059041974318
Suchbegriffe:
Gehäuse für Motorschutzschalter
Motorschutzschalter
Motorstarter
motorschutzschalter 1-1,6a
Nennstrom = 1 → 1,6 A
Motorschutz-Komponenten = Schutzschalter
Versorgungsspannung = 250 V dc, 690 V ac
Serie = MS132
Gesamtlänge = 90mm
Gesamtbreite = 45mm
Gesamttiefe = 81.25mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebsspannung = 250 V dc, 690 V ac
Anschlusstyp = Schraube
Nennleistung PS = 0.75TE
Weitere Informationen:
Nennstrom:
1 → 1,6 A
Motorschutz-Komponenten:
Schutzschalter
Versorgungsspannung:
250 V dc, 690 V ac
Serie:
MS132
Gesamtlänge:
90mm
Gesamtbreite:
45mm
Gesamttiefe:
81.25mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebsspannung:
250 V dc, 690 V ac
Anschlusstyp:
Schraube
Nennleistung PS:
0.75TE
Weitere Suchbegriffe: gehäuse für motorschutzschalter, abb motorstarter, 7116461, Automation, Elektromotoren, ABB, 1SAM350000R1006MS13216, Automation & Control Gear, Electric Motors, Motor Protection
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 39,99*
€ 51,55*
3 Tage
1
€ 5,80*
ab € 45,28*
€ 57,52*
€ 5,90*
ab € 36,81*
€ 57,61*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 45,89*
€ 58,27*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 47,20*
€ 64,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,74*
€ 77,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,07*
€ 75,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,66*
€ 72,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,14*
€ 66,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,09*
€ 63,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,20*
€ 56,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
1SAM201902R1003
ab € 5,81*
Zubehör
ABB
1SAM201910R1003
ab € 17,99*
Zubehör
ABB
1SAM201902R1001
ab € 5,65*
Zubehör
ABB
1SAM201904R1002
ab € 20,43*
Zubehör
ABB
1SAM201904R1003
ab € 20,47*
Zubehör
ABB
1SAM201904R1006
ab € 17,91*
Zubehör
ABB
1SAM201906R1104
ab € 8,78*
Zubehör
ABB
1SAM 201 906 R1014
ab € 8,73*
Zubehör
ABB
1SAM201908R1001
ab € 0,96*
Zubehör
ABB
1SBN082306T1000 BEA26-4
ab € 6,07*
Zubehör
ABB
1SAM201912R1011
ab € 17,61*
Zubehör
ABB
1SAM201903R1001 SK1-11
ab € 8,26*
Zubehör
ABB
1SAM201903R1002 SK1-20
ab € 8,27*
Zubehör
ABB
1SAM201903R1003 SK1-02
ab € 9,39*
Zubehör
ABB
1SAM 201 902 R 1002
ab € 5,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.