Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB AF09 AF Leistungsschütz / 110 V ac/dc Spule, 4 -polig 2 Schließer + 2 Öffner, 690 V ac / 25 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ABB AF09 AF Leistungsschütz / 110 V ac/dc Spule, 4 -polig 2 Schließer + 2 Öffner, 690 V ac / 25 A
ABB AF09 AF Leistungsschütz / 110 V ac/dc Spule, 4 -polig 2 Schließer + 2 Öffner, 690 V ac / 25 A
Artikel-Nr.:
     108EL-7116228
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SBL137501R1200 AF09-22-00-12
EAN/GTIN:
     5059041974516
Suchbegriffe:
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Spulenspannung = 110 V ac/dc
Anzahl der Pole = 4
Kontaktnennspannung = 690 V ac
Kontaktnennstrom = 25 A
Serie = AF
Kontaktart = 2 Schließer + 2 Öffner
Anzahl der Hilfskontakte = 0
Anschlusstyp = Schraubanschluss
Breite = 45mm
Tiefe = 77mm
Montageart = DIN-Schiene
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
110 V ac/dc
Anzahl der Pole:
4
Kontaktnennspannung:
690 V ac
Kontaktnennstrom:
25 A
Serie:
AF
Kontaktart:
2 Schließer + 2 Öffner
Anzahl der Hilfskontakte:
0
Anschlusstyp:
Schraubanschluss
Breite:
45mm
Tiefe:
77mm
Montageart:
DIN-Schiene
Weitere Suchbegriffe: Motorschütz, Schaltschütz, leistungsschütz 2 öffner 2 schließer, hauptschütz, abb hauptschütz, 7116228, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Schütze, ABB, 1SBL137501R1200AF09220012, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactors
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 26,56*
€ 35,39*
€ 5,95*
ab € 26,89*
€ 35,80*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 27,59*
€ 36,66*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 31,19*
€ 40,84*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 43,45*
€ 57,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,46*
€ 68,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,70*
€ 66,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,41*
€ 62,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,42*
€ 57,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,72*
€ 55,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,45*
€ 51,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
1SVR427031R2000
ab € 63,32*
Zubehör
ABB
1SVR427035R2000
ab € 171,05*
Zubehör
ABB
1SVR427034R2000
ab € 119,84*
Zubehör
ABB
1SBN010110R1010 CA4-10
ab € 2,42*
Zubehör
ABB
1SBN010110R1001 CA4-01
ab € 2,41*
Zubehör
ABB
1SBN010120R1011 CAL4-11
ab € 9,79*
Zubehör
ABB
1SBN010140R1122
ab € 9,35*
Zubehör
ABB
1SBN110120W1000 BB4
ab € 0,69*
Zubehör
ABB
1SBN081306T1000 BEA16-4
ab € 4,49*
Zubehör
ABB
1SBN081311R1000 BER16-4
ab € 9,69*
Zubehör
ABB
1SBN030111R1000 VEM4
ab € 11,20*
Zubehör
RS Pro
467428
ab € 33,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.