Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB AF09 AF Leistungsschütz / 230 V ac Spule, 3 -polig 3 Schließer, 690 V ac / 25 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ABB AF09 AF Leistungsschütz / 230 V ac Spule, 3 -polig 3 Schließer, 690 V ac / 25 A
ABB AF09 AF Leistungsschütz / 230 V ac Spule, 3 -polig 3 Schließer, 690 V ac / 25 A
Artikel-Nr.:
     108EL-7116118
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SBL137001R1310 AF09-30-10-13
EAN/GTIN:
     5059041463973
Suchbegriffe:
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Motorschütz
Spulenspannung = 230 V ac
Anzahl der Pole = 3
Kontaktnennspannung = 690 V ac
Kontaktnennstrom = 25 A
Serie = AF
Kontaktart = 3 Schließer
Anzahl der Hilfskontakte = 1
Anschlusstyp = Schraubanschluss
Breite = 45mm
Tiefe = 77mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
230 V ac
Anzahl der Pole:
3
Kontaktnennspannung:
690 V ac
Kontaktnennstrom:
25 A
Serie:
AF
Kontaktart:
3 Schließer
Anzahl der Hilfskontakte:
1
Anschlusstyp:
Schraubanschluss
Breite:
45mm
Tiefe:
77mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: Schaltschütz, hauptschütz 230v ac, hauptschütz, abb hauptschütz, 7116118, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Schütze, ABB, 1SBL137001R1310AF09301013, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 27,95*
€ 40,76*
2 Tage
172
€ 14,99*
ab € 40,22*
€ 55,81*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,76*
€ 48,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,40*
€ 45,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,50*
€ 43,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,89*
€ 41,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,46*
€ 38,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,95*
€ 33,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
1SAZ721201R1043
ab € 29,34*
Zubehör
ABB
1SAX121001R1104 EF19-6.3
ab € 51,48*
Zubehör
ABB
1SBN010110R1010 CA4-10
ab € 2,42*
Zubehör
ABB
1SBN010110R1001 CA4-01
ab € 2,41*
Zubehör
ABB
1SBN010120R1011 CAL4-11
ab € 9,80*
Zubehör
ABB
1SBN010140R1122
ab € 9,41*
Zubehör
ABB
1SBN081311R1000 BER16-4
ab € 9,62*
Zubehör
ABB
1SBN030111R1000 VEM4
ab € 11,15*
Zubehör
ABB
1SBN030105T1000 VM4
ab € 9,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.